22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-150 4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED 仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番818-8781 材質PC、HDPE 幅(mm)152 高さ(mm)153 奥行(mm)165 規格(防水)IP44 電源単1乾電池×3本 角度(°)(探地水平範囲最大)約140 寸法(m)(検地範囲最長)約6 保護等級(防水)IP44 使用電球4.5W 使用電池単1形乾電池×3本 取付け方法ネジ取り付け センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 光源色白色 電源コードなし 設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

LED-160 屋外用センサーシーリングライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
用途カーポート、庭 質量(g)330 切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命135日(1日10回点灯) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-97 点灯時間20秒
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

LED-165 屋外用センサーシーリングライト リモコン付き ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。
用途カーポート、庭、物置 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン 質量(g)350 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-98 明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480 点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)330(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-47 明るさ(Lm)520 灯数2 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)255(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-46 明るさ(Lm)260 灯数1 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LED-320 5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)430 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級防雨タイプIP-44 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)281×134×145 電池寿命100%点灯:約135日、50%点灯:約240日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。) 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8900-96 明るさ(Lm)1350 灯数3 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

LED-270 5W×2灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)390 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級防雨タイプIP-44 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm)281×134×145 電池寿命100%点灯:約90日、50%点灯:約165日(※1日10回点灯※使用環境や電池の性能により異なります。) 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8900-95 明るさ(Lm)900 灯数2 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

W-620 3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。 質量(g)270 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156 使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ 電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日) 設置場所屋内/屋外用 灯数1 点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ 取扱説明書(3.91MB) 電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

W-650 乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。 質量(g)130 スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない 全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 点滅10秒固定 点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65) LED寿命(時間)約40000 音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80 取扱説明書(2.28MB) 電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144 質量(g)380 使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日) 電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間) 全光束(Lm)800 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)9×1灯 取扱説明書(2.19MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

W-670 乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)のセットです。送信機が感知すると無線連動で光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。 質量(g)130(W-650)/160(W-660) スイッチ100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない 全光束(Lm)100(100%点灯)/50(50%点灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×39×106(W-650)/86×83×114(W-660) 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 点滅10秒固定 点灯方式昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外用(保護等級IP65) LED寿命(時間)約40000 音量(dB)チャイム:約50~70/アラーム:約50~80 取扱説明書(4.53MB) 電球の種類高輝度白色LED(1W×1)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100 電球CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g)約145 (乾電池・三脚除く) 付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番447-3256 電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級IP43 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式人感+明暗 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147 質量(g)470 充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh) 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間 全光束(Lm)1200 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)6.5×2灯 取扱説明書(2.61MB)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

W-500 どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.7W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 アズワン品番64-8901-27 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ライテックス(ムサシ)どこでもミニセンサー
マグネットやフックで簡単に設置できます。 センサーモードとハンディライトモードがあります。 センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
用途室内の便利な明かりに、防犯用として 設置場所室内 トラスコ品番819-0967 幅(mm)38 高さ(mm)70 質量(g)70 奥行(mm)33 電源単4電池×3本(別売) 使用電球0.25(W) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式 アズワン品番64-8901-16 点灯時間約10秒 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
欠品中

W-505 どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.8W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ASL-097 どこでもセンサーライト300 ライテックス(ムサシ) 動画あり
自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43) 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200 保護等級IP43 電球3W高輝度電球色LED 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単一形乾電池3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲最大約100°/再遠約4m 電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日 設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能 アズワン品番64-8901-26 明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300) 灯数1灯 点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、0.75W×2 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)200 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単3乾電池3本(別売) 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° 電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード) 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 アズワン品番64-8901-24 明るさ(Lm)170 灯数2灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり) モード切替OFF/シングル/A/B 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命330日(※1日30回点灯) アズワン品番64-8901-28 音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間3秒点灯 通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)225 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.4MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)265 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.39MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷