34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり) モード切替OFF/シングル/A/B 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命330日(※1日30回点灯) アズワン品番64-8901-28 音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間3秒点灯 通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

ASL-090 LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ) 動画あり
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100 電球CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g)約145 (乾電池・三脚除く) 付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番447-3256 電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級IP43 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式人感+明暗 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LED-150 4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED 仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番818-8781 材質PC、HDPE 幅(mm)152 高さ(mm)153 奥行(mm)165 規格(防水)IP44 電源単1乾電池×3本 角度(°)(探地水平範囲最大)約140 寸法(m)(検地範囲最長)約6 保護等級(防水)IP44 使用電球4.5W 使用電池単1形乾電池×3本 取付け方法ネジ取り付け センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 光源色白色 電源コードなし 設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

LED-AC3045 12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ) 動画あり
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン 質量(g)1110 電源AC100V(50/60Hz) クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 電源コード(m)3 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)127×325×141 センサー感知方式人感 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲180°、最遠12m アズワン品番64-8900-94 明るさ(Lm)3200 灯数3 点灯時間設定:約10秒/30秒/5分 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LED-AC1027 27Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外用 消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下 保護等級IP44(防雨タイプ ) 全光束(Lm)2200、常夜灯時:220 付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1 電源(V)AC100 電源コード(m)3 電球27W(高輝度白色LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) アズワン品番64-8965-69 明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220 灯数1灯 点灯時間5秒~5分 点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ASC-800 どこでもひっかけ薄型センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内 付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255 モード切替センサー(15秒)/切/連続 電球1W高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番64-8901-29 明るさ(Lm)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 動画あり
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、1W 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)250 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132 使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) バッテリー電圧(V)3.6 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 バッテリー容量(mAh)500 明るさ(Lm)110 灯数1灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電源(V)AC100 消費電力(W)約37(待機時:1.0W以下) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約146×322×125(クランプ除く) 全光束(Lm)約3000 センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m 電源コード(m)約3 保護等級IP44 機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 電球高輝度白色LED 取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式集電型赤外線センサー 設置方式クランプ・ネジ止め 設置場所屋内外兼用 LED寿命(時間)40000 灯数3 点灯時間約5秒~約5分 電球の種類LED
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144 質量(g)380 使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日) 電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間) 全光束(Lm)800 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)9×1灯 取扱説明書(2.19MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。 普段はソーラー発電でライトが点灯します。 日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。 日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類LED 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 灯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147 質量(g)470 充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh) 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間 全光束(Lm)1200 検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W)6.5×2灯 取扱説明書(2.61MB)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

AL-300 LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ) 動画あり
置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144 センサー焦電型赤外線センサー 連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時) バッテリーリチウムイオン電池 LED色 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時) 電池寿命約500回(充放電) 設置方式プラグ式 充電時間(時間)約40 アズワン品番64-8901-14 灯数8灯 LED使用数(個)8(懐中電灯) 点灯時間約20秒(探知センサー反応時)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)255(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-46 明るさ(Lm)260 灯数1 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)330(乾電池除く) 消費電力(W)4.5 電源単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80 保護等級IP44 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番65-0295-47 明るさ(Lm)520 灯数2 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

W-500 どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.7W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 アズワン品番64-8901-27 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

フリーアーム式で照射方向・取付自由自在
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電源(V)AC100 消費電力(W)約25(待機時:1.0W以下) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約146×313×125(クランプ除く) 全光束(Lm)約2000 センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m 電源コード(m)約3 保護等級IP44 機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 電球高輝度白色LED 取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式集電型赤外線センサー 設置方式クランプ・ネジ止め 設置場所屋内外兼用 LED寿命(時間)40000 灯数2 点灯時間約5秒~約5分 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

W-630 3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。カーポートなどコンセントの無い場所に。 質量(g)290 保護等級IP65 電球3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可) 1日平均点灯回数5秒点灯にした場合:春夏秋 平均約280回/冬 平均約180回 満充電時約1000回、20秒点灯にした場合:春夏秋 平均70回/ 冬 平均約45回 満充電時約250回 灯数1 点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ 取扱説明書(4.13MB) 電球の種類LED
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ライテックス(ムサシ)どこでもミニセンサー
マグネットやフックで簡単に設置できます。 センサーモードとハンディライトモードがあります。 センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
用途室内の便利な明かりに、防犯用として 設置場所室内 トラスコ品番819-0967 幅(mm)38 高さ(mm)70 質量(g)70 奥行(mm)33 電源単4電池×3本(別売) 使用電球0.25(W) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式 アズワン品番64-8901-16 点灯時間約10秒 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途コンセント式の明るくワイドに照らせる2灯タイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約60ルーメン)センサー感知や連動で100%(1200ルーメン)点灯します。 質量(g)640 消費電力(W)点灯時:15(点灯時)/1.5(常夜灯)/待機時:0.5以下 電源AC100V50Hz/60Hz 電源コード(m)約3 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×83×114 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり 設置場所屋内/屋外用 灯数2 点灯時間5秒~5分 取扱説明書(4.44MB) 電球の種類7W×2(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束1200ルーメン/常夜灯約60ルーメン
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

W-620 3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。 質量(g)270 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156 使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ 電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日) 設置場所屋内/屋外用 灯数1 点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ 取扱説明書(3.91MB) 電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)225 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.4MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

W-505 どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.8W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーライト
自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97 質量(g)140 電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh 使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分 充電時間(時間)5 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)1 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大130 光色高輝度白色 取扱説明書(0.94MB) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4 質量(g)パネル:190 消費電力(W)4.5 コード長さ(m)約5 本体質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80 パネルサイズ(mm)W82×D50×H157 保護等級IP44 バッテリーLi-Ion(内蔵) バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) バッテリー容量(mAh)1200 1日平均点灯回数100%点灯時・170回、50%点灯時・340回(満充電時) アズワン品番65-0295-49 明るさ(Lm)520 灯数2 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

W-640 ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。庭や通路を照らすガーデンライトに。 質量(g)545 保護等級IP35 電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠6m 点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35) 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可) 1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回 点灯時間10秒固定 取扱説明書(2.57MB) 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ASL-097 どこでもセンサーライト300 ライテックス(ムサシ) 動画あり
自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43) 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200 保護等級IP43 電球3W高輝度電球色LED 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単一形乾電池3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲最大約100°/再遠約4m 電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日 設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能 アズワン品番64-8901-26 明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300) 灯数1灯 点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。 グレー 質量(g)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 充放電回数500回 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内用 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh 灯数1 電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。 ブラック 質量(g)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 充放電回数500回 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内用 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh 灯数1 電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。 アーモンドクリーム 質量(g)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 充放電回数500回 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内用 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh 灯数1 電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

W-660 乾電池式無線連動センサー(送信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途センサー感知させたい場所に追加することで設置しているワイヤレスシリーズが連動します。乾電池式で設置場所を選びません。 質量(g)160 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×83×114 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2m 電池寿命約11カ月(約330日) 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 取扱説明書(3.77MB)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)265 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.39MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

W-600 7W×1灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途コンセント式の明るいタイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約30ルーメン)センサー感知や連動で100%(600ルーメン)点灯します。 質量(g)620 消費電力(W)点灯時:8(点灯時)/1(常夜灯)/待機時:0.5以下 電源AC100V50Hz/60Hz 電源コード(m)約3 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり 設置場所屋内/屋外用 灯数2 点灯時間5秒~5分 取扱説明書(3.6MB) 電球の種類7W×1(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束600ルーメン/常夜灯約30ルーメン
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、0.75W×2 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)200 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単3乾電池3本(別売) 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° 電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード) 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 アズワン品番64-8901-24 明るさ(Lm)170 灯数2灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4 質量(g)パネル:190 消費電力(W)4.5 コード長さ(m)約5 本体質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152 パネルサイズ(mm)W82×D50×H157 保護等級IP44 バッテリーLi-Ion(内蔵) バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) バッテリー容量(mAh)1200 1日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時) アズワン品番65-0295-48 明るさ(Lm)260 灯数1 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。
設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級IP65 マグネットマグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×95×112 質量(g)180 電池リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh 使用時間センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間 充電時間(時間)6 検知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°)【ライト部】360 消費電力(W)3 寿命設計寿命4万時間 明るさ(Lm)最大300、 最小4 光色高輝度白色 取扱説明書(0.99MB) 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷