絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ライト精機

ライト精機のページです。ライト精機は、オフィスサプライ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在88件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ライト精機
所在地〒550-0004 大阪市西区靱本町3-9-15
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸スパイラルチタン ライト精機六角軸スパイラルチタンライト精機(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
ラチェットタップホルダー ライト精機ラチェットタップホルダーライト精機(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドタップ専用サラエ用ラチェットハンドルです。
タイプタップ用
T型タップホルダー ライト精機T型タップホルダーライト精機(31件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タイプタップ用
丸ダイスメートルネジ(M)外径25 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径25ライト精機(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約9外径(Φmm)25
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径38ライト精機(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
外径(Φmm)38厚さ(mm)約13材質SKS2ねじの種類M
タップハンドル ライト精機タップハンドルライト精機(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質アルミダイキャストタイプタップ用
六角軸スパイラルタップ ライト精機六角軸スパイラルタップライト精機(7件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
全長(mm)-突き出しセンタ有無-
パイプタップ(PF) ライト精機パイプタップ(PF)ライト精機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじの種類PF材質合金工具鋼(SKS)
タップハンドル並級 ライト精機タップハンドル並級ライト精機(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミダイキャストタイプタップ用
左中タップ ライト精機左中タップライト精機(13件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で左ネジ(逆ネジ)用。
食付き部の山数5材質合金工具鋼(SKS)食付5
トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット U溝ビットライト精機(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用寸法D(mm)32寸法C(mm)6シャンク径(Φmm)6
六角軸レザービット ライト精機六角軸レザービットライト精機(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から5日以内出荷
カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙材質炭素鋼全長(mm)70シャンク径(Φmm)6.35仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
中タップ ライト精機中タップライト精機(8件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で、主にネジ山の修正用。
材質合金工具鋼(SKS)
中タップ ライト精機中タップライト精機(6件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用(#2)。
ねじ径M10ピッチ(mm)1.0材質合金工具鋼(SKS)
ラチェットタップホルダー用替刃 ライト精機ラチェットタップホルダー用替刃ライト精機(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ラチェットタップホルダー用替爪です。力をいれすぎて爪が割れてしまったときに使います。爪1対とバネのセットです。
タイプタップ用ねじの種類M
DOCTOR BOLT ライト精機DOCTOR BOLTライト精機(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
六角軸中タップ ライト精機六角軸中タップライト精機
759税込835
1本
当日出荷
電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
材質HSS
丸ダイスメートルネジ(M)外径50 ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50ライト精機(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約16外径(Φmm)50
グリスニップルレンチ ライト精機グリスニップルレンチライト精機(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型材質S45C長さ(mm)125危険物の類別非危険物
TIG電極棒(トリア2%) ライト精機TIG電極棒(トリア2%)ライト精機
479税込527
1本
当日出荷
材質トリア(トリウム)入り
ハンドタップ メートル並目ネジ(M) ライト精機ハンドタップ メートル並目ネジ(M)ライト精機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(3本)
当日出荷から8日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から8日以内出荷
スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂六角軸対辺(mm)6.35
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビットライト精機(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)6材質超硬
トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付) ライト精機トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)ライト精機
4,198税込4,618
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービットカサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10シャンク径(Φmm)6
六角軸スパイラルタップ ライト精機六角軸スパイラルタップライト精機
3,198税込3,518
1本
当日出荷
充電式インパクトドライバー用スパイラルタップ。
用途薄鉄板、アルミ、真鍮などのねじ山の形成および修正に。適合機種正逆回転機能付き機種材質HSS軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ止り穴用下穴径(Φmm)5
六角軸コンクリートドリル ライト精機六角軸コンクリートドリルライト精機(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬機能打撃・回転シャンク形状六角軸シャンク2面幅(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2Pライト精機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途トリマ用材質超硬刃数2
ハンドタップ ウィット並目ネジ(W) ライト精機ハンドタップ ウィット並目ネジ(W)ライト精機
1,598税込1,758
1セット(3本組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1Pライト精機(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用刃数1寸法L(mm)50材質超硬シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
エキストラクターセット ライト精機エキストラクターセットライト精機
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質ベアリング鋼形状丸型
カサ付目地払い(コロ付) ライト精機カサ付目地払い(コロ付)ライト精機(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用シャンク径(Φmm)6全長L(mm)45刃長(mm)15寸法A(mm)10寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法B(mm)15呼称10mm
パイプタップ(PS) ライト精機パイプタップ(PS)ライト精機
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PS材質合金工具鋼(SKS)
六角軸ステンレス用スパイラルタップ ライト精機六角軸ステンレス用スパイラルタップライト精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
電動インパクトドライバー対応。止り穴ねじの加工に最適。切りくずがコイル状にカールする被削材に適しています。
用途ナット等のメネジを作ったり、修正するときに。適合機種正逆回転機能付き機種材質HSSco軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用タップ・止り穴用下穴径(Φmm)5コーティングコバルトコーティング
スーパーSDSプラスビット 3.4×110mm 3本組 ライト精機スーパーSDSプラスビット 3.4×110mm 3本組ライト精機
954税込1,049
1セット(3本)
4日以内出荷
刃先突起仕様で芯ズレしにくい。4本溝構造で効率よく切粉を排出。消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途消耗頻度の高いノンプラグビス【4mm】の下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。※回転・打撃モードで使用してください。材質刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム全長(mm)110質量(g)95有効長(mm)45SDS plus対象(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガサイズ(mm)3.4入数3本
中タップ ライト精機中タップライト精機(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ ライト精機ハンドタップライト精機
2,598税込2,858
1パック(3点組)
当日出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS)セット内容先(#1)・中(#2)・上(#3)
ダイスハンドル ライト精機ダイスハンドルライト精機(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプダイス用
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷