24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に ドリル径(Φmm)6.35 表面処理HSSチタンコーティング シャンク形状六角軸
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
全長(mm)- 突き出しセンタ有無-
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに 材質高速度鋼(HSS) 被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂 六角軸対辺(mm)6.35
1本
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ライト精機六角軸中タップ
電動インパクトドライバーで簡単にねじ山が立てられます。高品質なHSS材使用。
材質HSS
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル 適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ) 全長(mm)約90 仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。 材質HSS(ドリル部) 刃径(Φmm)20 シャンク六角軸6.35mm
1本
1,398 税込1,538
欠品中

カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙 材質炭素鋼 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6.35 仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。
1本
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。 シャンク径(Φmm)6.35六角軸 適合材ステンレス、薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式インパクトドライバー用スパイラルタップ。
用途薄鉄板、アルミ、真鍮などのねじ山の形成および修正に。 適合機種正逆回転機能付き機種 材質HSS 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプ止り穴用 下穴径(Φmm)5
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
用途主にガス管等のネジの修正に。 材質HSSハイス 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動インパクトドライバー対応。止り穴ねじの加工に最適。切りくずがコイル状にカールする被削材に適しています。
用途ナット等のメネジを作ったり、修正するときに。 適合機種正逆回転機能付き機種 材質HSSco 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプステンレス用タップ・止り穴用 下穴径(Φmm)5 コーティングコバルトコーティング
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
829 税込912
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドリルで、できない仕事ができる。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。穴の拡大に。バリ取り・面取りに。木ネジの下穴に。 材質Co-HSSチタンコーティング 被削材鉄・ステンレス・プラスチック・木材 シャンク2面幅(mm)6.35
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。
用途主に水道管等。 仕様10A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)55 タイプ修正用 呼び寸法3/8PS(ストレート) 山数19山
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。
用途主に水道管等。 仕様15A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)92 タイプ修正用 呼び寸法1/2PS(ストレート) 山数14山
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。
用途主に水道管等。 仕様8A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)38 タイプ修正用 呼び寸法1/4PS(ストレート) 山数19山
1本
2,988 税込3,287
4日以内出荷

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。
用途主に水道管等。 仕様6A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)24 タイプ修正用 呼び寸法1/8PS(ストレート) 山数28山
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに 材質高速度鋼(HSS) セット内容(mm)Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0・Φ3.5・Φ4.0 シャンク2面幅(mm)6.35
1パック(5本)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1本
839 税込923
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。
用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけに シャンク径(Φmm)6.35
1パック(3本)
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)