8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明 主成分石油系溶剤、界面活性剤 引火点(℃)65(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.903(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L)18 液色淡黄色透明 主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.10(15℃) 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

日本油化工業YUNISOL C
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色淡黄色透明 主成分石油系溶剤、界面活性剤 引火点(℃)78以上 密度(g/cm3)0.82(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業Hiカーボクリーン
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性
1ケース(15kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

日本油化工業YUNISOL AC
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色淡黄色透明 密度(g/cm3)1.06(15℃) 引火点(℃)なし 主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤 反応アルカリ性 危険物の類別非危険物
1缶(18L)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNISOL SR
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色無色透明 密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃) 主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤 反応強酸性 危険物の類別非危険物
1缶(18L)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNISOL SP
油汚れ・作業衣等の洗浄剤。 部屋周り、リノリウム、甲板各部、機関部品、作業衣にいたるまで広い用途をもった粉末の合成洗剤です。
形状粉末 主成分無機アルカリ塩、界面活性剤 反応アルカリ性
1ケース(15kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本油化工業YUNISOL SS
強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
容量(L)18 液色無色透明 主成分界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.01(15℃) 危険物の類別非危険物 希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄) 反応中性
1缶(18L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

関連カテゴリ