油汚れ・作業衣等の洗浄剤。
部屋周り、リノリウム、甲板各部、機関部品、作業衣にいたるまで広い用途をもった粉末の合成洗剤です。
形状粉末
主成分無機アルカリ塩、界面活性剤
反応アルカリ性
1ケース(15kg)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明
主成分石油系溶剤、界面活性剤
引火点(℃)65(タグ密閉式)
密度(g/cm3)0.903(15℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
反応中性
危険物の性状非水溶性
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色無色透明
密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)
主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤
反応強酸性
危険物の類別非危険物
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。
特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L)18
液色淡黄色透明
主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤
引火点(℃)なし
密度(g/cm3)1.10(15℃)
危険物の類別非危険物
反応アルカリ性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。
「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。
手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
商品タイプ本体
密度(g/cm3)0.9(15℃)
外観乳液ゲル状
1箱(1L×6本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色淡黄色透明
主成分石油系溶剤、界面活性剤
引火点(℃)78以上
密度(g/cm3)0.82(15℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
反応中性
危険物の性状非水溶性
強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。
船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。
海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。
加温することにより洗浄効果が上がります。
容量(L)18
液色無色透明
主成分界面活性剤
引火点(℃)なし
密度(g/cm3)1.01(15℃)
危険物の類別非危険物
希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)
反応中性
1缶(18L)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。
特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他
危険物の類別非危険物
反応アルカリ性
1ケース(15kg)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で
強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色淡黄色透明
密度(g/cm3)1.06(15℃)
引火点(℃)なし
主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤
反応アルカリ性
危険物の類別非危険物
悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。
従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。
アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。
PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます
液色淡黄色透明
pH8.0(25℃pHメーター)
主成分界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他
密度(g/cm3)1.05(15℃)
危険物の類別非危険物
希釈の目安【希釈倍率】強い悪臭:5~10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20~100倍
関連キーワード