15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明 主成分石油系溶剤、界面活性剤 引火点(℃)65(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.903(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。
容量(L)18 液色乳白色 主成分シリコンオイル、界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.0(15℃) 危険物の類別非危険物 反応中性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

日本油化工業YUNISOL C
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色淡黄色透明 主成分石油系溶剤、界面活性剤 引火点(℃)78以上 密度(g/cm3)0.82(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNISOL AC
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色淡黄色透明 密度(g/cm3)1.06(15℃) 引火点(℃)なし 主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤 反応アルカリ性 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNIC 555D
重油の混合時や加熱による劣化およびアスファルト化を抑制し、スラッジの生成を未然に防止するスラッジ分散剤で、少量の添加で大きな効果を発揮します。 スラッジを微細な状態で油中に分散・保持することにより燃焼を改善します。
液色暗褐色 主成分有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤 引火点(℃)70~86 密度(g/cm3)0.90~0.96(15℃) 粘度(cSt)約30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業Wax Breaker
MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
液色淡黄色(透明~微濁) 主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤 引火点(℃)約66(PM法) 危険等級 動粘度(mm2/s)20~30(50℃) 密度(kg/m3)880~920(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNISOL TL
本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。 「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。 手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
商品タイプ本体 密度(g/cm3)0.9(15℃) 外観乳液ゲル状 繰り返し・詰め替え対応
1箱(1L×6本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

日本油化工業YUNISOL TL
本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。 「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。 手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
商品タイプ業務用 付属品1Lハンドポンプ容器 密度(g/cm3)0.9(15℃) 外観乳液ゲル状
1箱(10L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L)18 液色淡黄色透明 主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.10(15℃) 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

日本油化工業YUNISOL SP
油汚れ・作業衣等の洗浄剤。 部屋周り、リノリウム、甲板各部、機関部品、作業衣にいたるまで広い用途をもった粉末の合成洗剤です。
形状粉末 主成分無機アルカリ塩、界面活性剤 反応アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1ケース(15kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。 精製された特殊研磨剤等を配合したスラリー状の強力油膜除去剤です。 ウィンドーガラスや鏡面に付着した頑固な油膜や汚れをガラス面に傷つけることなく取り除くことができます。
液色乳白色 主成分研磨剤、界面活性剤 密度(g/cm3)1.25(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.8L 粘度(cP)1250(20℃) 反応弱アルカリ性 危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

日本油化工業YUNISOL SS
強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
容量(L)18 液色無色透明 主成分界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.01(15℃) 危険物の類別非危険物 希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄) 反応中性
1缶(18L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

日本油化工業Hiカーボクリーン
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性
1ケース(15kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

日本油化工業YUNISOL O-Xtra
悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。 従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。 アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。 PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます
液色淡黄色透明 pH8.0(25℃pHメーター) 主成分界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他 密度(g/cm3)1.05(15℃) 危険物の類別非危険物 希釈の目安【希釈倍率】強い悪臭:5~10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20~100倍
1缶(20L)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本油化工業YUNISOL FK
ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。 動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。 洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。 濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。 1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。
使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。 質量(kg)20.8 容量(L)17 荷姿18L/石油缶 主成分無機アルカリ塩、界面活性剤 引火点(℃)なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35 外観無色透明液体 保管環境密栓して屋内に保管 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.10 反応アルカリ性
1缶(17L)
7,898 税込8,688
4日以内出荷