YUNIC 750LS-F日本油化工業¥42,980~税込¥47,278~
1缶(18L)ほか
翌々日出荷
低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。
潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。
カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
液色淡黄色~淡褐色透明動粘度(mm2/s)15~30(50℃)密度(kg/m3)870~910(15℃)引火点(℃)約67(PM密閉式)主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性