織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
用途表面汎用形。
使用温度範囲(℃)-40~500
RoHS指令(10物質対応)対応
TCシリーズ用のK熱電対。
用途液体、ガスの対象物の温度計測に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。
マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定
質量(g)約700~800
使用温度範囲(℃)-10~50
使用湿度範囲(%RH)35~85
分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
その他RS-232出力
測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90°
種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ
使用温度範囲(℃)0 ~ +50 (氷結しないこと)
表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm
分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01°
使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと)
確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8
測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃)
通信機能RS-232シリアルインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
測定周期約0.8秒
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード