カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • コンベックス・巻尺・距離測定(5)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • ウォーキングメジャー(1)
絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • モノタロウ(5)
  • マルチ計測器(60)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(105)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • 理研計測器(53)
  • testo(テストー)(6)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • イチネンTASCO(132)
  • azbil(旧:山武)(83)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(74)
  • コフロック(49)
  • 安立計器(39)
  • 栃木屋(31)
  • THK(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 七星科学研究所(26)
  • アサダ(24)
  • LEMO(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計測器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット)ライン精機
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
ライン精機の長さ計測用発信器CT1-A型用オプション品
適合機種CT1-ARoHS指令(10物質対応)対応
CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット)ライン精機
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
ライン精機の長さ計測用発信器CT1-R型用オプション品
適合機種CT1-RRoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器 ライン精機長さ計測用発信器ライン精機
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
1メートル単位発信です。
用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。トラスコ品番851-1219セット内容取扱説明書1部最高計数速度500m/分定格トルク(mN・m)操作:15カウント方式3回転1パルス(1mごとに1パルス発信)
CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機CT1シリーズ(長さ計測用センサ)ライン精機
39,980税込43,978
1個ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵) ライン精機長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵)ライン精機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形) ライン精機長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)ライン精機
46,980税込51,678
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)ライン精機
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)ライン精機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら