2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材本来の色調を保つ無色透明の水性塗料です。 比較的硬めの塗膜により耐衝撃性を高めます。 中間光沢の落ち着いた仕上がり感で、屋内木部のクリアー仕上げに最適です。 セトールBLデコールの着色面の保護として上塗りすることも可能です。
用途屋内木部:壁、天井、ドア、窓枠、造作部材、家具、カウンターなど 003 クリアー 主な用途屋内用クリアー 種別水性 比重1.03 塗布方法刷毛 乾燥時間(時間)5 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約17
1缶(2.5L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

シッケンズセトールHLSe
RoHS
屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。 油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。 抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など 主な用途屋外用彩色 種別油性 比重0.913 塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨) 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回(標準3回塗り) 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)