絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性エクセルプライマー 東日本塗料

    水性エクセルプライマー

    東日本塗料
    6,498税込7,148
    1缶(1kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    密着しづらいプラスチック・磁器タイル面等への密着が可能。高い耐水性能により外部でも強力な密着性。 屋内での使用でも臭気が少ない。有機溶剤が配合されていません。壁面でもダレが発生しません。
    用途新設及び改修時の塗り替え用プライマー特性プライマー、密着性、耐水主な用途屋内、プラスチック指触乾燥時間(分)(23℃)40使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2時間以上標準使用量(kg/m2/回)0.07~0.1
  • フローンクリート ローラー用 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用

    東日本塗料
    32,980税込36,278
    1セット(15kg)
    5日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フローンクリート 平滑用 東日本塗料

    フローンクリート 平滑用

    東日本塗料
    29,980税込32,978
    1セット(18kg)
    5日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場性能超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性耐熱性(塗膜厚)4~10mm:200℃、3~5mm:120℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • フローン無機防水 東日本塗料

    フローン無機防水

    東日本塗料
    16,980税込18,678
    1箱(16kg)ほか
    4日以内出荷
    特性防水指触乾燥時間(分)30完全硬化時間7日間硬化時間(時間)12比率主剤9:パウダー7危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間6~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(10℃)24時間以上、(23℃)12時間以上
  • ツインコートアクアHB 東日本塗料

    ツインコートアクアHB

    東日本塗料
    22,980税込25,278
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
    用途屋根や手すり等規格F☆☆☆☆分類水性適合場所屋根,壁機能遮熱,速乾,低臭希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10%危険物の類別非危険物光沢艶有樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
  • ヌルサットNSプライマー 東日本塗料

    ヌルサットNSプライマー

    東日本塗料
    7,498税込8,248
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    フローンヌルサット専用のプライマーです。
    仕様ヌルサット専用プライマー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローンアクアファースト 東日本塗料

    フローンアクアファースト

    東日本塗料
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
    用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンクール 東日本塗料

    シリコンクール

    東日本塗料
    21,980税込24,178
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。 1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。 乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。 セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
    用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
  • レスメル シーラー 東日本塗料

    レスメル シーラー

    東日本塗料
    7,598税込8,358
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
    用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。主な用途内外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:1時間~7日
  • アクアレスメル 東日本塗料

    アクアレスメル

    東日本塗料
    6,198税込6,818
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
    用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。性能低汚染、たばこのヤニ止め、防藻・防カビ、VOCフリー主な用途内外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)上塗り:2時間~7日標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • 弾性トップ14 東日本塗料

    弾性トップ14

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
    用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード主成分2液アクリルウレタン完全硬化時間(23℃)7日間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)(23℃)10特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • フローンクリート ローラー用 硬化促進剤 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 硬化促進剤

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1缶(3.6kg)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フローンクリート ローラー用 骨材 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 骨材

    東日本塗料
    6,598税込7,258
    1個(5kg)
    7日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険物の類別非危険物
  • フローンクリート ローラー用 硬化剤 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 硬化剤

    東日本塗料
    9,898税込10,888
    1缶(5kg)
    7日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フローンクリート ローラー用 主剤 東日本塗料

    フローンクリート ローラー用 主剤

    東日本塗料
    17,980税込19,778
    1缶(5kg)
    7日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
  • フローンアクアファースト 東日本塗料

    フローンアクアファースト

    東日本塗料
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
    用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能防塵、無鉛、つや消し、低臭主な用途工場危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
  • フローンアクアファースト 東日本塗料

    フローンアクアファースト

    東日本塗料
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します
    用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能速乾、無鉛、つや消し、低臭危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(23℃)40分
  • アースフローン仕上ワックス 東日本塗料

    アースフローン仕上ワックス

    東日本塗料
    6,598税込7,258
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • フローンクイックF 東日本塗料

    フローンクイックF

    東日本塗料
    16,980税込18,678
    1セット(6.6kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。 夏場の太陽熱による表面の温度上昇を抑えます。 溶剤系に匹敵する塗膜物性があります。
    性能水性、速乾、防滑、低臭、つや消し、無鉛、遮熱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(23・30℃)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(10℃)4、(23℃)2、(30℃)1
  • ソルエポ抗菌 東日本塗料

    ソルエポ抗菌

    東日本塗料
    19,980税込21,978
    1セット(6kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
    用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
  • エコトップ遮熱 東日本塗料

    エコトップ遮熱

    東日本塗料
    15,980税込17,578
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
    用途官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。 民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。可使時間(分)90(23℃)主な用途ベランダ危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性遮熱、耐候、防水、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
  • 弾性トップ14 東日本塗料

    弾性トップ14

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
    用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード塗り面積(m2)25/75指触乾燥時間(分)10完全硬化時間7日間危険等級比率A液1:B液4危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(1回)歩行可能時間(10℃)18、(23℃)12
  • フローン01 硬化促進剤 東日本塗料

    フローン01 硬化促進剤

    東日本塗料
    4,798税込5,278
    1缶(1kg)
    7日以内出荷
    下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
    用途屋上、ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性添加量3%(重量比)
  • ハイフローン プライマー 東日本塗料

    ハイフローン プライマー

    東日本塗料
    7,898税込8,688
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷
    ハイフローン専用プライマー
    クリヤー特性プライマー粘度(mPa・s)14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)無希釈塗り重ね可能時間(時間)2~24(23℃)危険物の性状非水溶性
  • フローンフィラーローラー用 東日本塗料

    フローンフィラーローラー用

    東日本塗料
    19,980税込21,978
    1セット(12.5kg)
    3日以内出荷
    特殊骨材の配合でれべリング性を向上、ローラー施工の作業性に優れています。 旧塗膜に対する密着性に優れています。
    用途塗り替え時の旧塗膜の下地調整。コンクリート・モルタルの素地調整、不陸調整。主な用途モルタル、コンクリート可使時間(分)(5℃)70、(23℃)50、(30℃920危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)(5℃)48、(23℃)24、(30℃912塗り面積(1回塗り)(m2)31.1~20.8(0.4~0.6kg/m2)
  • フローン01X 本材 東日本塗料

    フローン01X 本材

    東日本塗料
    28,980税込31,878
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    用途一液型ウレタン防水材グレータイプ油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • アスファルトシングル面用プライマー 東日本塗料

    アスファルトシングル面用プライマー

    東日本塗料
    8,198税込9,018
    1缶(4kg)
    3日以内出荷
    高浸透型エポキシ変性カチオン系水性プライマー
    用途アスファルトシングル面、各種旧塗膜面乳白色塗装1~2回危険物の類別非危険物希釈液無希釈塗り面積(1回塗り)(m2)13~20/缶乾燥時間2時間以上標準塗布量(kg/m2)0.2~0.3/回
  • フローンクリート 防滑用骨材 東日本塗料

    フローンクリート 防滑用骨材

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1袋(15kg)
    5日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
  • エクストラボンドS 東日本塗料

    エクストラボンドS

    東日本塗料
    26,980税込29,678
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)0.5~1時間危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.5
  • フローンクロス C-10 東日本塗料

    フローンクロス C-10

    東日本塗料
    6,998税込7,698
    1巻
    7日以内出荷
    主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物
  • 目地用クロス 東日本塗料

    目地用クロス

    東日本塗料
    5,398税込5,938
    1巻
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • フローンクロス30H 東日本塗料

    フローンクロス30H

    東日本塗料
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷
    主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物
  • ガラスクロス 東日本塗料

    ガラスクロス

    東日本塗料
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    主な用途ガラス危険物の類別非危険物
  • ウレコート サーフェサー 東日本塗料

    ウレコート サーフェサー

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1セット(6kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。 常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
    用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部特性密着性主な用途金属、木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30危険物の性状非水溶性
  • ウレコートAU型サンジングシーラーNo.11 東日本塗料

    ウレコートAU型サンジングシーラーNo.11

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1セット(6kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。 常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
    用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部特性密着性主な用途金属、木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(ハケ)10~20危険物の性状非水溶性
  • HNTルーフサビ止めプライマー 東日本塗料

    HNTルーフサビ止めプライマー

    東日本塗料
    26,980税込29,678
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
    用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5特性プライマー、さび止、耐汚染性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
  • HNTルーフプライマー 東日本塗料

    HNTルーフプライマー

    東日本塗料
    27,980税込30,778
    1缶(14kg)
    5日以内出荷
    2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
    用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等特性プライマー、耐汚染性主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.2(1~2回)
  • HNTシリコンルーフ 東日本塗料

    HNTシリコンルーフ

    東日本塗料
    29,980税込32,978
    1セット(14kg)
    5日以内出荷
    2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
    用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20可使時間(時間)(15~25℃)7危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
  • シリコン水性カワラ 東日本塗料

    シリコン水性カワラ

    東日本塗料
    19,980税込21,978
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    特殊アクリルシリコンエマルジョンをベースにした水系の瓦用塗料として開発され コロニアル、モニエル瓦、アスファルトシングル、各種瓦の塗装・塗り替えに最適です。 耐候性に優れその強固な塗膜は耐汚染性に対し優れた性能を発揮します。
    用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、耐水性、作業性、耐汚染性、密着性、防藻・防カビ主成分特殊アクリルシリコンエマルジョン塗布面積(m2/缶)50(2回)主な用途スレート、瓦、アスファルト危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30特性耐候、耐汚染性
  • カワラコート 東日本塗料

    カワラコート

    東日本塗料
    19,980税込21,978
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
    用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性主成分アクリル共重合樹脂塗布面積(m2/缶)75(2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ危険物の性状非水溶性