絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 81110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコントップⅡ 東日本塗料

    シリコントップⅡ

    東日本塗料
    22,980税込25,278
    1缶(15kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外装用水性トップコートをグレードアップしました。
    用途戸建住宅、マンション等、事務所、店舗、工場等、学校等、公共施設性能透湿性、環境配慮型、高弾性、耐汚染性、耐候性塗り面積(m2)50(2回)主な用途工場使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、Pca板、窯業系サイディング等、ケイ酸カルシウム板、ALC、各種旧塗膜面等上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:2時間、上塗り:1時間以上特性トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15
  • フローンクリート 平滑用骨材 東日本塗料

    フローンクリート 平滑用骨材

    東日本塗料
    11,980税込13,178
    1袋(12kg)
    5日以内出荷
    フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
    用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主な用途倉庫、工場、床主成分特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材危険物の類別非危険物
  • フローンアクアストリート 東日本塗料

    フローンアクアストリート

    東日本塗料
    31,980税込35,178
    1缶(16kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗膜が湿気を通すのでフクレの発生を防ぎます。1時間(23℃)で上塗りが可能です。 素材表面の温度上昇を抑えます。夏場の太陽熱による素材の変形を抑えます。 骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。
    性能水性、透湿、速乾、つや消し、防滑、遮熱、低臭、無鉛、防塵、非トルエン、非キシレン塗り面積(m2)26.6(2回)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)1時間~ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.3歩行可能時間(23℃)2時間~
  • ハイフローン 東日本塗料

    ハイフローン

    東日本塗料
    7,698税込8,468
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ハイフローンは1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際立った防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
    用途工場の原材料置場、軽作業所、出荷場、部品倉庫、製品倉庫などの床。マンションの開放廊下。性能防塵性、密着性、耐摩耗性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)2~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • アースフローン水性 東日本塗料

    アースフローン水性

    東日本塗料
    78,980税込86,878
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    導電性のある塗膜がえられます。水性タイプです。低臭タイプです。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
    塗り面積(m2)53(2回)表面抵抗値(Ω)105~108危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間(23℃)3~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)3標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)3時間以上
  • ワックス剥離液 東日本塗料

    ワックス剥離液

    東日本塗料
    6,598税込7,258
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • エポキシ硬化促進剤 東日本塗料

    エポキシ硬化促進剤

    東日本塗料
    3,198税込3,518
    1缶(0.2kg)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤 東日本塗料

    フローンフルトップ環境対応型 硬化促進剤

    東日本塗料
    4,798税込5,278
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン フルトップ 東日本塗料

    フローン フルトップ

    東日本塗料
    31,980税込35,178
    1セット(15kg)
    5日以内出荷
    TXフリーでさらに環境にやさしくなりました。 耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性、低臭性。
    塗り面積(m2)10.7(1回)可使時間(分)(23℃)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24時間特性耐薬品、耐熱、耐衝撃性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.4歩行可能時間(23℃)24時間以上
  • フローン速乾プライマー 東日本塗料

    フローン速乾プライマー

    東日本塗料
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、プライマー危険物の性状非水溶性
  • フローン22 東日本塗料

    フローン22

    東日本塗料
    42,980税込47,278
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    耐汚染性、耐摩擦性、適度な弾力が求められる床に。 フローン22は2液ウレタン厚膜床塗材です。安定した硬度と適度な弾性をもち、ソフトな歩行感が得られます。
    用途会議室・オフィス、軽作業所、研究室、階段・廊下、店舗塗り面積(m2)2.0kg/m2×1回塗りで8主成分2液ウレタン厚膜床塗材主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2
  • フローン水性HRプライマー 東日本塗料

    フローン水性HRプライマー

    東日本塗料
    36,980税込40,678
    1セット(18kg)
    3日以内出荷
    オール水系システムで床の改修が可能に!フローンエコプラ速乾との組み合わせでオール水系改修が可能になりました。
    用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。特性プライマー、速乾可使時間(分)(10℃)40、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(10℃)24~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)12~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • フローンHRプライマー TXフリー 東日本塗料

    フローンHRプライマー TXフリー

    東日本塗料
    41,980税込46,178
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    非トルエン・非キシレン・エポキシ樹脂下地調整材
    用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。耐熱性が要求される厨房、給食室の床の下地調整材。特性プライマー、耐熱主成分エポキシ樹脂可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間危険物の性状非水溶性
  • フローンHRプライマー 東日本塗料

    フローンHRプライマー

    東日本塗料
    24,980税込27,478
    1セット(10kg)ほか
    3日以内出荷
    ポンホール防止、耐熱性に優れた下地調整材。フローンフルトップと組み合わせれば耐久性・耐熱性UP!!
    用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。特性プライマー、耐熱、耐久可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間危険物の性状非水溶性
  • フローン エポモルベース 東日本塗料

    フローン エポモルベース

    東日本塗料
    26,980税込29,678
    1セット(10kg)
    4日以内出荷
    可使時間(分)(23℃)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性歩行可能時間(23℃)12時間
  • フローン エポモルベース 東日本塗料

    フローン エポモルベース

    東日本塗料
    49,980税込54,978
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    超耐久床塗材。いわば「樹脂で作った石」の床です。 耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐蝕性、作業性。
    用途耐久性、耐水性、耐薬品性を要求される工場、倉庫の床。 フォークリフト、車輛などが通行する床、重量物を置く床。可使時間(分)(23℃)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性歩行可能時間(23℃)12時間
  • フローン ベースエポ 東日本塗料

    フローン ベースエポ

    東日本塗料
    32,980税込36,278
    1セット(20kg)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン プライマーU2 東日本塗料

    フローン プライマーU2

    東日本塗料
    7,598税込8,358
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
    用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー特性プライマー、防水主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
  • フローン プライマーSP 東日本塗料

    フローン プライマーSP

    東日本塗料
    21,980税込24,178
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。 コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。 上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
    用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー特性プライマー主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間1~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
  • エコトップ 東日本塗料

    エコトップ

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1セット(4kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
    可使時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
  • フローン遮熱01トップ N 東日本塗料

    フローン遮熱01トップ N

    東日本塗料
    7,698税込8,468
    1缶(3kg)
    7日以内出荷
    下塗り材からトップコートまで全てが1液です。 2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。 固形分が95%と高く目やせしません。
    用途屋上、ベランダ塗布面積(m2/缶)5主な用途ベランダ使用量0.3kg/m2危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2~24時間特性遮熱、トップコート標準塗布量(kg/m2)0.3(2回塗り)歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • フローン防水材 ダレ止め剤 東日本塗料

    フローン防水材 ダレ止め剤

    東日本塗料
    9,898税込10,888
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    特性防水危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • フローン防水材 硬化促進剤 東日本塗料

    フローン防水材 硬化促進剤

    東日本塗料
    6,998税込7,698
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    特性防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン速乾110 A液 東日本塗料

    フローン速乾110 A液

    東日本塗料
    13,980税込15,378
    1缶(6kg)
    7日以内出荷
    施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
    用途屋上、ベランダ特性速乾、プライマー、トップコート主な用途ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン#11 ローラー用 A液 東日本塗料

    フローン#11 ローラー用 A液

    東日本塗料
    19,980税込21,978
    1缶(8kg)
    4日以内出荷
    フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
    用途屋上、ベランダ特性防水主な用途ベランダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン#12 A液 東日本塗料

    フローン#12 A液

    東日本塗料
    11,980税込13,178
    1缶(6kg)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • フローン#11 A液 東日本塗料

    フローン#11 A液

    東日本塗料
    18,980税込20,878
    1缶(8kg)ほか
    4日以内出荷
    カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
    用途屋上、庇、ベランダ特性防水、弾性硬度60可使時間(分)60主な用途完全硬化時間7日間使用量1.0/1.6/2..0kg/m2硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
  • フローン速乾プライマー 東日本塗料

    フローン速乾プライマー

    東日本塗料
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。
    用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー特性速乾、プライマー、防水主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート
  • フローン速乾110 東日本塗料

    フローン速乾110

    東日本塗料
    27,980税込30,778
    1セット(12kg)
    4日以内出荷
    施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
    用途屋上、ベランダ塗り面積(m2)6(2kg/m2の場合)可使時間(分)15~25主な用途ベランダ完全硬化時間1日間硬化時間(時間)4以上危険等級比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間4~24時間特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2(1回塗り)歩行可能時間4時間以上
  • フローン#11 ローラー用 東日本塗料

    フローン#11 ローラー用

    東日本塗料
    35,980税込39,578
    1セット(16kg)
    4日以内出荷
    フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。
    用途屋上、ベランダ可使時間(分)40主な用途ベランダ完全硬化時間7日間硬化時間(時間)24以上危険等級比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間24~48(23℃)特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2.6(2回塗り)歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上