1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。
用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー
特性プライマー
主な用途モルタル、コンクリート
危険物の類別非危険物
上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に
再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。
下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。
シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。
用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。
色クリヤー
特性プライマー
主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂
主な用途床
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃)
危険物の性状非水溶性
素地を選ばないオールラウンドな密着プライマー
特殊樹脂の採用により金属・プラスチック・陶器質タイルなど幅広い基材に強力密着。
上塗り塗料が広範囲。新機能!クリヤー仕上げの下塗りが可能。
1液速乾型で作業性がバツグン。鉛・クロムなどの重金属類を使用していません。
用途一般外壁の下塗り、トタン・アルミ・ステンレス等の金属面の下塗り、冬期・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗り、アクリル系・塩ビ系・ウレタン系・エポキシ系等の塗替え用プライマー
特性プライマー
主な用途アルミ、ステンレス、瓦、トタン
指触乾燥時間(分)(23℃)7
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(23℃)1~72時間
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.1
密着しづらいプラスチック・磁器タイル面等への密着が可能。高い耐水性能により外部でも強力な密着性。
屋内での使用でも臭気が少ない。有機溶剤が配合されていません。壁面でもダレが発生しません。
用途新設及び改修時の塗り替え用プライマー
特性プライマー、密着性、耐水
主な用途屋内、プラスチック
指触乾燥時間(分)(23℃)40
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
上塗塗装可能時間(23℃)2時間以上
標準使用量(kg/m2/回)0.07~0.1
フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。
コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。
上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。
用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー
特性プライマー
主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間1~24
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2
適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。
緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。
HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。
においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等
特性プライマー、耐汚染性
主成分シリコン樹脂
主な用途スレート、瓦、トタン、屋根
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.2(1~2回)
1缶(14kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め
下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。
シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマー
色クリヤー
特性プライマー
主成分二液反応型エポキシ樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24
可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4
危険物の性状非水溶性
フローンヌルサット専用のプライマーです。
仕様ヌルサット専用プライマー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!!
環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく
合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。
色クリヤー
特性プライマー
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24
可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
ハイフローン専用プライマー
色クリヤー
特性プライマー
粘度(mPa・s)14
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)無希釈
塗り重ね可能時間(時間)2~24(23℃)
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性速乾、プライマー
危険物の性状非水溶性
ポンホール防止、耐熱性に優れた下地調整材。フローンフルトップと組み合わせれば耐久性・耐熱性UP!!
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。
特性プライマー、耐熱、耐久
可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25
主な用途床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間
危険物の性状非水溶性
湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。
用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー
特性速乾、プライマー、防水
主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート
油のブリードを遮断します。
用途油が付着、浸透している床・機械工場・修理工場・食品工場
特性プライマー
塗り面積(m2)0.2kgm2×2回塗りで32.5
可使時間(分)(5℃)70、(23℃)40、(30℃)20
主な用途床
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(5℃)4~24時間、(23℃)3~24時間、(30℃)2~24時間
危険物の性状非水溶性
1セット(13kg)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。
FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。
速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。
色クリヤー
特性プライマー
主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃)
危険物の性状非水溶性
オール水系システムで床の改修が可能に!フローンエコプラ速乾との組み合わせでオール水系改修が可能になりました。
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。
特性プライマー、速乾
可使時間(分)(10℃)40、(23℃)30、(30℃)25
主な用途床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
上塗塗装可能時間(10℃)24~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)12~48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。
緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。
HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。
においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等
主成分シリコン樹脂
主な用途スレート、瓦、トタン、屋根
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5
特性プライマー、さび止、耐汚染性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。
低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。
ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。
樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー
フローン防水材寒冷地用プライマー
特性プライマー、防水
主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂
主な用途モルタル、コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15
適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。
新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。
用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え
特性防水、プライマー、トップコート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間
可使時間(時間)2
危険物の性状水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
高浸透型エポキシ変性カチオン系水性プライマー
用途アスファルトシングル面、各種旧塗膜面
色乳白色
塗装1~2回
危険物の類別非危険物
希釈液無希釈
塗り面積(1回塗り)(m2)13~20/缶
乾燥時間2時間以上
標準塗布量(kg/m2)0.2~0.3/回
1缶(4kg)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。
さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。
遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。
殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。
用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材
特性遮熱、プライマー、防錆、付着性
主成分特殊エポキシ樹脂
主な用途金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間
可使時間(時間)(23℃)6
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.16
塗装間隔(23℃)6時間
非トルエン・非キシレン・エポキシ樹脂下地調整材
用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。耐熱性が要求される厨房、給食室の床の下地調整材。
特性プライマー、耐熱
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25
主な用途床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間
危険物の性状非水溶性
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。
塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。
吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え
特性プライマー、耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ
塗布面積(m2/缶)50~150(1~2回)
主な用途スレート、瓦
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
脆弱下地や緻密な下地に優れた浸透力を発揮します。内・外装・床・屋根用プライマーとして各種建材、旧塗膜に対して優れた密着力を発揮します。
コンクリートモルタル仕上げのバルコニー面等へのフローン無機防水α・HGのプライマーや水性フロア-などのプライマーとして幅広く使用できます。
下地(旧塗膜)を侵すことがありません。安心して改修塗装ができます。また、水性なので火気の心配がなく、管理が容易です。
用途新設および改修(内・外装、屋上、床面等)
特性プライマー、防水
主な用途床、屋根、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)(20~35℃)2以上
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替え
色フォックスグレー
乾燥時間(時間)上塗可能時間:2~72時間(23℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
希釈液無希釈
塗付量(kg/m2・回)0.15~0.2
塗回数2回
つや艶消
1缶(12kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
用途屋上、ベランダ
塗り面積(m2)6(2kg/m2の場合)
可使時間(分)15~25
主な用途ベランダ
完全硬化時間1日間
硬化時間(時間)4以上
危険等級Ⅲ
比率A液1:B液1
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間4~24時間
特性速乾、プライマー、トップコート
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)2(1回塗り)
歩行可能時間4時間以上
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。
下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。
またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。
屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。
硬度60
可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50
主な用途ベランダ
密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30
引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5
粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)パテ状、(A/B混合液)130000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量6L
特性防水、弾性、耐候、プライマー
塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引裂強度(N/mm)17.2
乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間
危険物の性状非水溶性
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。
特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。
また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす
JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。
屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。
硬度60
主成分ウレタン
可使時間(分)60(10・23℃)
主な用途ベランダ
密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30
引張強力(N/mm2)(23℃)4.6、(60℃)3.2、(‐20℃)6.8
粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)2000000、(A/B混合液)85000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量8L
特性防水、弾性、プライマー
塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引裂強度(N/mm)19.6
乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間
危険物の性状非水溶性
ポルトランドセメントを主成分としたプライマー混合用の灰色粉末です。
各種プライマーと併用することで、密着性の向上ピンホール防止等の効果が期待できます。
比重、粒子の大きさが下地コンクリート、モルタルの巣穴をふさぐのに適しているため
塗膜の下地通気によるフクレが発生しづらくする事ができる。下地との密着性を向上させる事ができる。
表面積が増加し上塗り塗料との密着性を向上させる事ができる。
特性密着性、プライマー
適合フローン部ライマーH、U、U2、US、SP、フローン速乾プライマー、フローンエコプラ速乾
主成分ポルトランドセメン
主な用途モルタル、コンクリート
危険物の類別非危険物
錆止め効果:優れた錆止め効果により長期にわたり屋根を保護。
速乾:23℃環境下で40分で乾燥。特殊アクリルウレタン樹脂により速乾性を実現。1時間で2回塗が可能。
遮熱:建物内部の温度上昇を抑制。
下地を選ばない:工場、倉庫等の鋼板屋根(トタン、折板等)の塗装及び塗替えに最適。下塗りに錆止めプライマーを塗装せず、直接鋼板屋根に塗装可能。
用途鋼板屋根面:折板、トタン等の塗装(直接塗装可能)
窯業系屋根面:コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波型スレート、粘土瓦等の塗装
アスファルトシングル面:アスファルトシングル面の塗装
分類水性
樹脂ウレタン樹脂
機能遮熱,速乾,低臭
使用場所屋根
規格F☆☆☆☆
光沢艶有
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!
用途屋上、ベランダ
特性速乾、プライマー、トップコート
主な用途ベランダ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(6kg)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード