「安全通路 塗料」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。
コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。
軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
粘度(mPa・s)2400
使用量0.15kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100
塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
ハイフローンは1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。
コンクリート・モルタル面を保護し、際立った防塵性が得られます。
軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
用途工場の原材料置場、軽作業所、出荷場、部品倉庫、製品倉庫などの床。マンションの開放廊下。
性能防塵性、密着性、耐摩耗性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間(23℃)2~48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
歩行可能時間(23℃)12時間以上
関連キーワード