1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途建築外装 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50 上塗塗装可能時間2時間 特性遮熱 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回) 歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
1缶(3kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)