カテゴリ
- 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
- unitech
- BIGM(丸山製作所)(77)
- MAZDA(マツダ)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- NTカッター(3)
- RS PRO(3)
- SIEMENS(2)
- SMC(62)
- TRITON(2)
- アースブロー(2)
- エスコ(366)
- シルファー(2)
- スリーピース(4)
- テンパール工業(12)
- ニッサン(11)
- ホンダ(98)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三立電器工業(2)
- 大崎電気工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ea300」の検索結果
特価
関連キーワード

EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル
unitech¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-N5NFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、Wi-Fiさらに5G/4G LTE通信に対応。主にDocomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル
unitech¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-N56CRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 ロングレンジ2次元スキャナ付モデル
unitech¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-LA6FRMDGは、数m離れた所からのバーコード読み取りが可能な、ロングレンジ仕様スキャンエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル
unitech¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-05NFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。主にDocomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら