カテゴリ

  • 農業機械(50)
  • バイク純正部品(18)
  • 溶接用品(9)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ea300m」の検索結果

関連キーワード
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 154mm 2又サオ(#100火口付) エスコ

    154mm 2又サオ(#100火口付)

    エスコ
    ¥7,460税込¥8,206
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • ショートサイズ熔接器 エスコ

    ショートサイズ熔接器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    翌日出荷
    熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
    用途酸素・アセチレン用
  • ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコ

    ミニ溶接器 (プロパン・酸素)

    エスコ
    ¥113,000税込¥124,300
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
    その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
  • #450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • #400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ

    #400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌々日出荷
    用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0
  • 酸素ボンベ エスコ

    酸素ボンベ

    エスコ
    ¥30,600税込¥33,660
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5
  • 滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ

    滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1巻
    翌日出荷
    一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
    仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用特性耐久性
  • 滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ

    滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1巻
    翌日出荷
    一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに。屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
    仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用特性耐久性
  • 6インチSICウェハ 研究用 アズワン

    6インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    ¥213,500~税込¥234,850~
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ローラーコンベアー (スチール製) エスコ

    ローラーコンベアー (スチール製)

    エスコ
    ¥55,000税込¥60,500
    1台
    翌日出荷
    プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。
    用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
  • カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用) エスコ

    カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌々日出荷
    超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。流量:1.0m3/h(標準状態)入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時。
    全長(mm)58質量(g)44使用圧力(MPa)0.1以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (左メネジ)
  • カプラー型ミニ安全器 (酸素用) エスコ

    カプラー型ミニ安全器 (酸素用)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌々日出荷
    超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。流量:10m3/h(標準状態)入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時。
    全長(mm)57質量(g)41使用圧力(MPa)1.0以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (右メネジ)
  • 液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ

    液体用温度センサー EA701BAシリーズ

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
    仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • [R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 300g サービス缶(30本)

    エスコ
    ¥67,300税込¥74,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA994M-300A対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ エスコ

    銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1箱(3本)
    翌日出荷
    溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
    仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
  • 10mm こて先 (EA304HB-100用) エスコ

    10mm こて先 (EA304HB-100用)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-10
  • デジタル温度計セット 2点計測 エスコ

    デジタル温度計セット 2点計測

    エスコ
    ¥57,000税込¥62,700
    1セット
    翌日出荷
    <本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
  • サービス缶 エスコ

    サービス缶

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1本
    翌々日出荷
    サービス缶バルブはEA108NBを使用してください。
    危険物の類別非危険物
  • HDBaseT(TM)3.0 True 4k対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m) ATEN

    HDBaseT(TM)3.0 True 4k対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m)

    ATEN
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    3日以内出荷
    2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
    材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル質量(kg)17色グレー直径(Φmm)7.2+/-0.5ケーブル長(m)300構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色使用環境条件【動作/保管】-20~60℃材質(シールド)アルミマイラーテープRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプCat 6a U/FTPケーブルサイズ(AWG)23電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ωペア数4 ペアグリーンマーク認定
  • EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル unitech

    EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル

    unitech
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-N5NFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、Wi-Fiさらに5G/4G LTE通信に対応。主にDocomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
  • EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル unitech

    EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル

    unitech
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-N56CRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
  • EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 ロングレンジ2次元スキャナ付モデル unitech

    EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM Wi-Fi専用 ロングレンジ2次元スキャナ付モデル

    unitech
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-LA6FRMDGは、数m離れた所からのバーコード読み取りが可能な、ロングレンジ仕様スキャンエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
  • EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル unitech

    EA660 6インチ 堅牢なモバイルターミナル 8GB RAM 5G/4G LTE通信対応 スキャナなしモデル

    unitech
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。大容量8GB RAM、クゥアルコム社製 Snapdragon(TM) 4490 ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 高性能プロセッサ、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得: GMS (Google モバイル サービス) / AER(Android Enterprise Recommended ) / Google ARcore サポート。EA660-05NFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。主にDocomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。USB-Cケーブル、USB-ACアダプタ付属、EA660用 背面ハンドストラップ付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様落下テスト:MILスタンダード(810H)による1.5m (ブートケース装着時 1.8m )、GMS:認証取得GMS認定済み、Android Enterprise:認証取得AER認定済み適合中国語/ 英語入力、手書きおよびソフトキーボードサポート、日本語入力については、Google Playのアプリをご利用下さいその他振動と衝撃テスト:0.5m タンブルテスト (300サイクル / 600 回落下。EA660基準 )、1.0m タンブルテスト(500サイクル/1000回落下。EA660基準+ブーツケース付き)セット内容EA660 ターミナル、バッテリー、USB 3.0 Cable (Type C)、背面ハンドストラップ、USB 3.0 ケーブル (タイプ C)、USB-ACアダプタ質量(g)270 ± 1.5% (バッテリー込み)(重量は、モデルおよび使用するオプションによって変わります.)寸法162.9mm x 77mm x 14.9mm電源メインバッテリ、3.87V, 5000mAh UL認定済みスマートバッテリー、ホットスワップ、ウォームスワップ対応温度範囲(℃)充電:0~ 45対応言語サポート:日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語,ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, 韓国語およびその他の言語メモリーRAM: 8GB、Flash: 128GB UFS Flash相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP65 & IP68使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 4490 Processor, 64ビット, オクタコア, 最大 2.4GHz保存温度範囲(℃)-40℃ ~ 70℃ (バッテリー無し)OSAndroid 15 (将来的にAndroid 17へアップグレード対応可能)、Google ARcoreサポートRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
  • MIRROR SET  88100MEA305 ホンダ

    MIRROR SET 88100MEA305

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • LOCK ASSY,SEAT  77210MA3007 ホンダ

    LOCK ASSY,SEAT 77210MA3007

    ホンダ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FRAME BODY CO    50010MKEA30 ホンダ

    SET,FRAME BODY CO 50010MKEA30

    ホンダ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE,SEAT    51440MA3003 ホンダ

    PIPE,SEAT 51440MA3003

    ホンダ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,CYLIN.HEAD   12310MA3000 ホンダ

    COVER,CYLIN.HEAD 12310MA3000

    ホンダ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT COMP.  77100MA3000 ホンダ

    SEAT COMP. 77100MA3000

    ホンダ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT COMP  77100MENA30 ホンダ

    SEAT COMP 77100MENA30

    ホンダ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION ASSY,REAR    52400MLA305 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400MLA305

    ホンダ
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION ASSY,REAR    52400MCA306 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400MCA306

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • PEDAL COMP,REAR B    46500MR5A30 ホンダ

    PEDAL COMP,REAR B 46500MR5A30

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • HEAD,CYLINDER  12010MA3000 ホンダ

    HEAD,CYLINDER 12010MA3000

    ホンダ
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,SEAT*NH-111*  77200MA3000ZA ホンダ

    COWL,SEAT*NH-111* 77200MA3000ZA

    ホンダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT RAIL ASSY    50200MFJA30 ホンダ

    SEAT RAIL ASSY 50200MFJA30

    ホンダ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
  • HEADLIGHT ASSY.   33100MA3830 ホンダ

    HEADLIGHT ASSY. 33100MA3830

    ホンダ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT ASSY DOUBLE  77200MCKA30 ホンダ

    SEAT ASSY DOUBLE 77200MCKA30

    ホンダ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT COMP,R*NH1L*  77300MR5A30ZA ホンダ

    SEAT COMP,R*NH1L* 77300MR5A30ZA

    ホンダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷