9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、USBケーブル付き、ACアダプタ無し 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
39,980 税込43,978
欠品中

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のBluetooth接続ワイヤレスレーザバーコードスキャナです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。高性能レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブル接続でご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:178×72×88、クレードル:H86×W88×L121 角度(°)スキュー角度:±40、ピッチ角度:±65 保護等級IP42 光源可視レーザダイオード650nm バッテリー充電式、交換可能 最大解像度0.1mm (4 mil) 寿命スイッチ:一千万回 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)6.5(フル) 動作時間30時間以上(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850 プロトコルHID、シリアルポートプロトコル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、TELEC、VCCI 無線2.4GHz、Bluetooth LE V4.2および Bluetooth 2.1+EDR, クラス1 デュアルモード インジケータLED、ピープ、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し範囲) 動作温度範囲(℃)-10~50 スキャンレート100±12 スキャン/秒 モデルMS851B ワイヤレスレーザスキャナ、充電クレードル付き、RS232ケーブル付き、ACアダプタ付属 相対湿度(%RH)95(結露無いこと)
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178 タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178 タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向けBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音、バイブレーション付、大音量のビープ音が設定可能です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.5 in / 3.8 cm 15.9 in / 40.5 cm3 mil Code 39 2.6 in / 6.6 cm 7.2 in / 18.3 cm5 mil Code 39 2.1 in / 5.3 cm 10.4 in / 26.5 cm6.7 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 7.1 in / 18.0 cm10 mil DM 2.3 in / 5.9 cm 9.8 in / 24.8 cm5 mil PDF417 2.9 in / 7.4 cm 7.3 in / 18.6 cm6,7 mil PDF417 2.3 in / 5.9 cm 9.4 in / 23.8 cm6.7 mil QR Code 2.8 in / 7.2 cm 6.4 in / 16.3 cm15 mil QR Code 1.1 in / 2.7 cm 12.1 in / 30.8 cm【OCR】OCR フォントサポート セット内容MS852B+ HC スキャナ、インターフェースケーブル、クレードル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280 X 800 グローバルシャッター 照明白色 LED (リスク免除グループ) バッテリー充電式, 交換可能なバッテリパック コントラスト比印刷(PCS):20% 最小 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:2,5 mils C39 (1D), 5 mils、Data Matrix, 5 mils QR (2D), 4 mils PDF417 (2D スタック) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コードID 充電時間(時間)<6.5 動作時間>25時間 バッテリー容量(mAh)2850 照度(Lux)100000(太陽光) プロトコルシリアル及びHIDプロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, ISO22196, ISO11737-1/-2 BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード 通信距離(m)100( 見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト,、15K エアー、テスト後正常 落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86 タイプ高解像度モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360 センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター 光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光) バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック メモリー7.5MB (590000バーコード) コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20% 相対湿度95%、結露無いこと バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード 解像度光学的解像度:0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電 6.5 動作時間25時間以内(新品バッテリ) バッテリー容量(mAh)2850(充電式) プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル キートリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB 無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し距離) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作 落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷