配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。
材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス
厚さ(μm)150
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(1.14MB)
コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器。スマートフォンを約2回フル充電。温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計。接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能。最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能。外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属
付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm)
色ライトグリーン
質量(g)約110
出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A
入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2A
バッテリー容量(mAh)3.7V/5000
サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6
蓄電時間(時間)約4
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途アスベスト含有配管断熱材除去作業に。
材質本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス
厚さ(μm)150
作業範囲104cm
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(1.14MB)
関連キーワード