27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 実用トルク範囲(N・m)27~170 最大トルク(N・m)204 全長(mm)168 質量(kg)1.09 差込角(sq.)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
ツインハンマーの新型機種です。ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。コンポジットハウジングを採用してクラス最軽量タイプになります。
用途自動車関係など一般産業用に。 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)1695 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
スタンダードシリーズで高品質なロングセラーモデルです。重作業に最適です。造船、重機、組み付けライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズです。出力トルク、耐久性共に業界トップクラスです。
用途自動車関係など一般産業用に。 最大締付トルク(N・m)1491 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 トラスコ品番446-0405 全長(mm)224 質量(kg)5.62 空気消費量(m3/min)0.269 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口NPT3/8 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
小型・軽量・高トルクです。 重作業にもタフな威力を発揮するスーパーツインメカニズムです。
用途造船、重機、組付ライン、プラントの重作業における締め付けに。 トラスコ品番206-4016 セット内容本体のみ 全長(mm)185 材質/仕上アルミニウム 質量(kg)2.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 空気消費量(m3/min)0.12 最大締付トルク(N・m)803 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口NPT1/4 排気方向前方 ハンマータイプツインハンマー
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
強力かつ頑丈で高い信頼性を備える、評判の高い作業ツールです。もっとも必要な時に確実に機能するよう、衝撃落下をはじめとする徹底した厳しい試験を受けています。2235シリーズは、素晴らしい力強さ、耐久性、信頼性を持ち、本格的な作業をいつでも正しく行うことができます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1220 トラスコ品番756-3221 長さ(mm)193 質量(kg)2.1 騒音レベル(dB(A))88.7 差込角(sq.)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 打撃サイクル(回/min)1220 再生紙使用マーク適合
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

インガソール・ランド超小型エアインパクトツール
エコ商品
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大トルク(N・m)610 トラスコ品番829-1556 全長(mm)117 質量(kg)1.1 騒音レベル(dB(A))95.9 差込角(sq.)1/2 打撃数(bpm)1250 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

狭小箇所の締め付けに適した超小型サイズです。耐久性を誇る頑強な構造になっています。
用途自動車関係、一般産業用機械の狭小箇所における締め付けに。 最大締付トルク(N・m)520 トラスコ品番829-1555 セット内容本体のみ 材質コンポジット 全長(mm)118 質量(kg)1.1 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 2018年トラスコ掲載ページ5 0446
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 実用トルク範囲(N・m)34-407 最大トルク(N・m)800 質量(kg)2.63 全長L(mm)185 空気消費量(L/min)119 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ツインハンマーの新型機種です。 ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
74,900 税込82,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1830 実用トルク範囲(N・m)271~1220 形状ピストルタイプ 全長(mm)217 質量(kg)3.4 空気消費量(L/min)241 エアーインレット(インチ)3/8 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)24.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
179,800 税込197,780
77日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)4406 実用トルク範囲(N・m)1356~2644 全長(mm)362 質量(kg)10.5 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2689 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 最大トルク(N・m)1491 実用トルク範囲(N・m)272-1224 トラスコ品番446-0413 質量(kg)5.67 全長L(mm)226 空気消費量(L/min)269 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)3/8インチ 再生紙使用マーク適合
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

インガソール・ランド防爆仕様インパクトレンチ
エコ商品
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1830 実用トルク範囲(N・m)271~1220 形状ピストルタイプ 全長(mm)217 質量(kg)3.4 空気消費量(L/min)241 エアーインレット(インチ)3/8 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)19.0(3/4インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
159,800 税込175,780
47日以内出荷

チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 最大トルク(N・m)450 実用トルク範囲(N・m)34-340 質量(kg)1.14 全長L(mm)155 空気消費量(L/min)113 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)12.7(1/2インチ) NPT(エアインレット径)1/4インチ
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)4406 実用トルク範囲(N・m)1355~2850 全長(mm)362 質量(kg)10.5 タイプストレートタイプアウトサイドトリガー 空気消費量(L/min)2689 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)3390 実用トルク範囲(N・m)680~2440 全長(mm)343 質量(kg)9.6 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2123 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。
用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。 トラスコ品番166-4453 セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ 質量(kg)3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900 最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時) ソケット差込角(mm)12.7 打撃数(min-1)2450
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 実用トルク範囲(N・m)542~1898 最大トルク(N・m)2169 形状ピストルタイプ 全長(mm)225 質量(kg)5.4 空気消費量(L/min)1699 エアーインレット(インチ)1/2 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)244 実用トルク範囲(N・m)27~204 全長(mm)152 質量(kg)1.31 空気消費量(L/min)71 エアーインレット(インチ)1/4 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)8.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)2000 実用トルク範囲(N・m)136~1220 全長(mm)290 質量(kg)9.98 空気消費量(L/min)283 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

インガソール・ランドアングルインパクト
エコ商品
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 最大トルク(N・m)244 実用トルク範囲(N・m)61-217 質量(kg)1.54 全長L(mm)332 空気消費量(L/min)538 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750 実用トルク範囲(N・m)2169~5288 最大トルク(N・m)6779 全長(mm)419 質量(kg)15.7 タイプストレートタイプアウトサイドトリガー 空気消費量(L/min)2265 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750 最大トルク(N・m)6779 実用トルク範囲(N・m)2169~5288 全長(mm)419 質量(kg)15.7 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2265 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 最大トルク(N・m)1491 実用トルク範囲(N・m)272-1224 トラスコ品番446-0405 質量(kg)5.62 全長L(mm)224 空気消費量(L/min)269 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)19.0(3/4インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)3/8インチ 再生紙使用マーク適合
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 実用トルク範囲(N・m)34-312 最大トルク(N・m)407 トラスコ品番446-0359 質量(kg)1.13 全長L(mm)151 空気消費量(L/min)113 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷