絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リオン

リオンのページです。リオンは、オフィスサプライ、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在152件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名リオン株式会社
設立1944/06/21
所在地〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防風スクリーン リオン防風スクリーンリオン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
ビスコメータ (回転式粘度計) リオンビスコメータ (回転式粘度計)リオン
179,800税込197,780
1台
当日出荷から14日以内出荷
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ビスコテスタ用 オプション リオンビスコテスタ用 オプションリオン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ウインドスクリーン リオンウインドスクリーンリオン
599税込659
1個
35日以内出荷
適合機種NL-28/27用
防風スクリーン リオン防風スクリーンリオン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード リオン延長コードリオン
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケッタブル振動計 リオンポケッタブル振動計リオン(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
BNC-ピン出力コード リオンBNC-ピン出力コードリオン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
BNCアダプタ リオンBNCアダプタリオン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
RS-232CシリアルI/Oケーブル リオンRS-232CシリアルI/Oケーブルリオン
11,980税込13,178
1個
35日以内出荷
ピックアップ用カールコード リオンピックアップ用カールコードリオン
11,980税込13,178
1本
35日以内出荷
適合PV-57I用コード長さ(cm)50~100
マイクホルダ リオンマイクホルダリオン
999税込1,099
1個
35日以内出荷
適合機種EC-04用
騒音計専用三脚 リオン騒音計専用三脚リオン
27,980税込30,778
1個
欠品中
一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。 延長棒取り付け可能
質量(g)1500段数3最高位(mm)1460最低位(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
振動計 リオン振動計リオン
259,800税込285,780
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)質量(g)約270(電池含む)電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32RoHS指令(10物質対応)対応
ローノイズコード リオンローノイズコードリオン
10,980税込12,078
1本
35日以内出荷
コード長さ(m)2
1/2インチマイクホルダ リオン1/2インチマイクホルダリオン
999税込1,099
1個
35日以内出荷
適合機種NH-12/17/22用、NA-42S、NL-05/05A/15ほか
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
179,800税込197,780
1台(1台)
当日出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
169,800税込186,780
1台(1台)
5日以内出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型ウインドスクリーン リオン防雨型ウインドスクリーンリオン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)
適合NL-42/52/62RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
全天候ウインドスクリーン リオン全天候ウインドスクリーンリオン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
屋外で使用することを目的として、風雑音の減少だけでなく、降雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(ウインドスクリーン取付アダプタWS15006が別途必要) 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003
RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
六角平形アタッチメント リオン六角平形アタッチメントリオン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム電池 リオンリチウム電池リオン
1,198税込1,318
1個
35日以内出荷
適合NL-04/06/14/16、NA-18/18A/27/27A、VA-10、VA-11シリーズ、VM- 82、VM-52/52A、SA-27/29/30/77用
M6ねじ リオンM6ねじリオン
999税込1,099
1個
35日以内出荷
ピックアップコード リオンピックアップコードリオン
14,980税込16,478
1個
35日以内出荷
適合VM-53/53A用コード長さ(m)3
延長コード リオン延長コードリオン
14,980税込16,478
1本ほか
35日以内出荷
ステレオ出力アダプタ リオンステレオ出力アダプタリオン
7,998税込8,798
1個
35日以内出荷
電源ジャックアダプタ リオン電源ジャックアダプタリオン
2,998税込3,298
1個
35日以内出荷
ACアダプタ リオンACアダプタリオン
14,980税込16,478
1個
35日以内出荷
BNC-BNCコード リオンBNC-BNCコードリオン
4,998税込5,498
1本
35日以内出荷
コード長さ(m)1.5
騒音ばく露計 リオン騒音ばく露計リオン
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
簡単操作。簡単報告書作成。コンパクトかつ軽量。2つのボタンで測定の開始/終了が操作できます。ワニクリップでがっちりホールド。作業中でも外れにくいので、ばく露計のマイクロホン部を、測定対象者の頭部、首または肩の近くに装着できます。1回の充電で8.5時間以上の測定が可能、約48時間の測定データを保持することが可能です。騒音ばく露量が光の色でわかります。製品発売後にリリース予定(Google Playストアにて)モバイルアプリで「リアルタイムのデータ」や「NB-14に保存されているデータ(ストアデータ)」を確認可能(※NB-14とスマートフォンをケーブルで接続が必要です。)。専用PCソフトウェアで測定データの閲覧や報告書を作成可能
仕様●ストア周期:1秒●内蔵メモリ:約48時間の測定データを保持●測定レベル範囲:A特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性時間平均サウンドレベル(58 dB ~ 143 dB)、C特性ピークサウンドレベル(75 dB ~ 146 dB)●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE●衝撃検知機能:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。付属品専用USBケーブル寸法(mm)43×22×85質量(g)85電源リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上適合規格IEC 61252 : 2017、JIS C 1509-1: 2017 クラス 2、IEC 61672-1: 2013 class 2、VCCIクラスB表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、衝撃検知、騒音ばく露量をLEDにて表示マイクロホンUC-52(代表感度:-33 dB)使用温湿度範囲温度-10 ℃~50 ℃、湿度10 % ~90 % RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホンを除く)測定周波数範囲20Hz~8kHz
精密騒音計 検定付き リオン精密騒音計 検定付きリオン
369,800税込406,780
1セット
50日以内出荷から60日以内出荷
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB測定周波数範囲(Hz)10~20000マイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能測定レベル範囲(dB)A特性:25~138、C特性:33~138、Z特性:38~138、C特性ピークサウンドレベル:55~141、Z特性ピークサウンドレベル:60~141コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/30以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
イヤホン リオンイヤホンリオン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント(L) リオンアタッチメント(L)リオン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ リオンACアダプタリオン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドパーティカルカウンター リオンハンドヘルドパーティカルカウンターリオン
389,800税込428,780
1台
当日出荷
ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理仕様最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)区分(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上質量(g)約780電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約304×86.6×45.1(突起物を除く)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)RoHS指令(10物質対応)対応光学方式側方散乱方式
ビスコメータ用 2 号ロータ リオンビスコメータ用 2 号ロータリオン
2,998税込3,298
1個
35日以内出荷
適合VT-06/04F用
アタッチメント(S) リオンアタッチメント(S)リオン
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷
適合機種VM-63C/63A用
ビスコメータ用 1 号ロータ リオンビスコメータ用 1 号ロータリオン
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
適合VT-06/04F用
ビスコメータ用 3 号ロータ リオンビスコメータ用 3 号ロータリオン
4,998税込5,498
1個
35日以内出荷
適合VT-06/03F/04F用
ビスコメータ用 3 号カップ リオンビスコメータ用 3 号カップリオン
6,998税込7,698
1個
35日以内出荷
適合VT-06/04F用
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
リオン 【通販モノタロウ】 最短即日出荷