絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
152件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱記録紙 リオン

    感熱記録紙

    リオン
    4,998税込5,498
    1セット
    35日以内出荷
  • ビスコメータ用 1 号ロータ リオン

    ビスコメータ用 1 号ロータ

    リオン
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    適合VT-06/04F用
  • ビスコメータ用 3 号ロータ リオン

    ビスコメータ用 3 号ロータ

    リオン
    4,998税込5,498
    1個
    35日以内出荷
    適合VT-06/03F/04F用
  • ビスコメータ用 3 号カップ リオン

    ビスコメータ用 3 号カップ

    リオン
    6,998税込7,698
    1個
    35日以内出荷
    適合VT-06/04F用
  • ウインドスクリーン取り付けアダプタ リオン

    ウインドスクリーン取り付けアダプタ

    リオン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックアップコード リオン

    ピックアップコード

    リオン
    14,980税込16,478
    1個
    35日以内出荷
    適合VM-53/53A用コード長さ(m)3
  • ローノイズコード(PV-08A用) リオン

    ローノイズコード(PV-08A用)

    リオン
    34,980税込38,478
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-08A用コード長さ(m)0.38
  • 針形棒状アタッチメント リオン

    針形棒状アタッチメント

    リオン
    1,998税込2,198
    1個
    35日以内出荷
  • 取り付けアダプタセット(PV-97I用) リオン

    取り付けアダプタセット(PV-97I用)

    リオン
    3,998税込4,398
    1個
    35日以内出荷
    仕様センサ取り外し工具付き
  • ローノイズコード(耐熱) リオン

    ローノイズコード(耐熱)

    リオン
    14,980税込16,478
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • M3ねじ リオン

    M3ねじ

    リオン
    499税込549
    1個
    35日以内出荷
    仕様M3×0.5、5 mm
  • 振動計用プリアンプ リオン

    振動計用プリアンプ

    リオン
    149,800税込164,780
    1個
    35日以内出荷
    適合機種UV-15、VM-83ピックアップコード延長時使用
  • M6UNFねじ リオン

    M6UNFねじ

    リオン
    499税込549
    1個
    35日以内出荷
    仕様M6×1対10-32UNF-2A、8 mm
  • 7P中継コード リオン

    7P中継コード

    リオン
    14,980税込16,478
    1本
    35日以内出荷
    仕様騒音計本体とリールを接続コード長さ(m)5
  • 全天候ウインドスクリーン用三脚 リオン

    全天候ウインドスクリーン用三脚

    リオン
    55,980税込61,578
    1個
    35日以内出荷
    寸法(mm)最低高:1160全高(mm)1820
  • インタフェースケーブル(クロス) リオン

    インタフェースケーブル(クロス)

    リオン
    11,980税込13,178
    1本
    35日以内出荷
    適合VA-11/11C、SA-78、VM-53A/53とRS-232Cコード長さ(m)1.5
  • 3方向ピックアップコード リオン

    3方向ピックアップコード

    リオン
    42,980税込47,278
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-97I用コード長さ(m)3
  • 1/4インチ-1/2インチ変換アダプタ リオン

    1/4インチ-1/2インチ変換アダプタ

    リオン
    46,980税込51,678
    1個
    35日以内出荷
  • UNFつば付きねじ リオン

    UNFつば付きねじ

    リオン
    1,498税込1,648
    1個
    35日以内出荷
    仕様10-32UNF対10-32UNF、6.8 mm
  • 10-32 UNFねじ リオン

    10-32 UNFねじ

    リオン
    499税込549
    1個
    35日以内出荷
    仕様10-32UNF-2A、8 mm
  • コンパレータケーブル リオン

    コンパレータケーブル

    リオン
    10,980税込12,078
    1個ほか
    35日以内出荷
  • アダプタ(VE-10用) リオン

    アダプタ(VE-10用)

    リオン
    39,980税込43,978
    1個
    35日以内出荷
    適合機種M3ネジを使用したピックアップの校正および接着用
  • 1/4インチマイクロホン用アダプタ リオン

    1/4インチマイクロホン用アダプタ

    リオン
    11,980税込13,178
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NC-75用
  • ローノイズコード(コア付き) リオン

    ローノイズコード(コア付き)

    リオン
    18,980税込20,878
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • 1/2インチマイクロホン用アダプタ リオン

    1/2インチマイクロホン用アダプタ

    リオン
    9,998税込10,998
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NC-75用
  • 中継コネクタ リオン

    中継コネクタ

    リオン
    4,998税込5,498
    1個
    35日以内出荷
    仕様マイクロドット-マイクロドット中継 VP-51Aシリーズコード延長用
  • フレキシブルロット リオン

    フレキシブルロット

    リオン
    46,980税込51,678
    1個
    35日以内出荷
    適合機種1/2インチマイクロホン用
  • BNC中継コネクタ リオン

    BNC中継コネクタ

    リオン
    4,998税込5,498
    1個
    35日以内出荷
    仕様BNC-BNC中継 VP-40とEC-90シリーズ接続用、 EC-90シリーズ延長用
  • チャージコンバータ リオン

    チャージコンバータ

    リオン
    69,980税込76,978
    1個
    35日以内出荷
    適合機種VA-14/12、VM-82A、SA-02/01/A1/78、DA-21/40用
  • PV-97用3方向ローノイズコード リオン

    PV-97用3方向ローノイズコード

    リオン
    44,980税込49,478
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-97用コード長さ(m)2
  • プリンタケーブル(ストレート) リオン

    プリンタケーブル(ストレート)

    リオン
    11,980税込13,178
    1本
    35日以内出荷
    適合VA-11/11C、SA-78、VM-83/53A/53とCP-11、 DPU-414*コード長さ(m)2
  • M6UNFつば付きねじ リオン

    M6UNFつば付きねじ

    リオン
    1,498税込1,648
    1個
    35日以内出荷
  • ローノイズコード(三方向) リオン

    ローノイズコード(三方向)

    リオン
    33,980税込37,378
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-93用コード長さ(m)2
  • BNC-BNCコード リオン

    BNC-BNCコード

    リオン
    4,998税込5,498
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)1.5
  • M6つば付きねじ リオン

    M6つば付きねじ

    リオン
    1,498税込1,648
    1個
    35日以内出荷
    仕様M6×1対M6×1、7.5 mm
  • マグネットアタッチメント リオン

    マグネットアタッチメント

    リオン
    7,998税込8,798
    1個
    35日以内出荷
  • KC-52A用キャリングケース リオン

    KC-52A用キャリングケース

    リオン
    19,980税込21,978
    1個
    60日以内出荷
    適合機種KC-52A
  • 精密騒音計 検定付き 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 リオン

    精密騒音計 検定付き 機能拡張プログラム(EX-43EX)付

    リオン
    429,800税込472,780
    1セット
    50日以内出荷から60日以内出荷
    機能拡張プログラム(EX-43EX)付 LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
    仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/30以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
  • 精密騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 リオン

    精密騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付

    リオン
    399,800税込439,780
    1セット
    50日以内出荷から60日以内出荷
    機能拡張プログラム(EX-43EX)付 LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
    仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/30以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
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
2ページ目: リオン 【通販モノタロウ】 最短即日出荷