絞り込み
ブランド
  • リオン
  • モノタロウ(221)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(713)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,206)
  • SK(新潟精機)(692)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](603)
  • TRUSCO(376)
  • イマダ(346)
  • エスコ(1,119)
  • カネテック(385)
  • シンワ測定(675)
  • タジマツール(TJMデザイン)(603)
  • テクロック(724)
  • フルーク(FLUKE)(410)
  • ホーザン(615)
  • マイゾックス(645)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • 高島計器(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防風スクリーン リオン

    防風スクリーン

    リオン(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
  • ウインドスクリーン リオン

    ウインドスクリーン

    リオン
    ¥699税込¥769
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NL-28/27用
  • BNC-ピン出力コード リオン

    BNC-ピン出力コード

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックアップ用カールコード リオン

    ピックアップ用カールコード

    リオン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    35日以内出荷
    適合PV-57I用コード長さ(cm)50~100
  • 防風スクリーン リオン

    防風スクリーン

    リオン
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード リオン

    延長コード

    リオン
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 騒音計専用三脚 リオン

    騒音計専用三脚

    リオン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。 延長棒取り付け可能
    質量(g)1500段数3最高位(mm)1460最低位(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型ウインドスクリーン リオン

    防雨型ウインドスクリーン

    リオン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)
    適合NL-42/52/62RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
  • ポケッタブル振動計 リオン

    ポケッタブル振動計

    リオン(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。 現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。 産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。 振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。 アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。 加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。 ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。 測定値はホールドでき、読み取りが容易。 電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。 ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
  • 普通騒音計 リオン

    普通騒音計

    リオン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台(1台)
    欠品中
    107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
    付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定有機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクホルダ リオン

    マイクホルダ

    リオン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    35日以内出荷
    適合機種EC-04用
  • 普通騒音計 リオン

    普通騒音計

    リオン
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    8日以内出荷
    計量法普通騒音計規格適合の普通騒音計です。 USB(Type-C)接続による給電が可能ですので、コンセントがない場所でも電源供給できます。 USBケーブルを使用してパソコンと接続することで、測定器への給電、通信制御、測定データの回収も行えます。 最大4条件での同時測定が可能なため、作業時間を短縮できます。 大きなカラー液晶タッチパネルでみやすく、操作も簡単です。 最大30件の校正履歴をデータ管理でき、SDカード保存も可能です。
    付属品収納ケース、ウインドスクリーン(WS-10)、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ仕様グラフ表示:上限/70~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20~60dBを10dB刻みで設定可能、基準信号出力:周波数/1kHz、出力レベル/バーグラフ上限-6dB寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)約400(電池含む)規格EMC指令(Directive 2014/30/EU)/EN IEC 63000:2018 低電圧指令(Directive 2014/35/EU)/EN 61010-1:2010/AI:2019 UKCAマーキング 中国版RoHS VCCI クラスB消費電力(W)一次側:約3(NE-21P使用時)電源単3アルカリ電池×4(付属)、外部電源入力端子およびUSB給電適合規格JIS C 1516:2020 クラス2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 クラス2 ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2出力電圧交流出力/出力レンジ上限において1Vrms (実効値)(直流・交流の同時出力が可能)、直流出力/出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB(直流・交流の同時出力が可能)測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定(1秒~24時間)保存方法手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録、内部メモリ/最大1000データ組、SDカードの容量による電源電圧(V)5.7~15(定格電圧12)、USB端子:5マイクロホン型式/UC-52、感度レベル(代表値)/-33dB機能バックイレース:実施時から指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、データリコール:ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧、設定記憶:内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存、起動時または指定時に呼び出し測定機能時間重み付きサウンドレベル(Lp)、時間平均サウンドレベル(Leq)、音響暴露レベル(LE)、時間重み付きサウンドレベルの最大値・最小値(Lmax・Lmin)、時間率サウンドレベル(LN)、ピークサウンドレベル(Lcpeak)校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整測定レベル範囲(dB)A特性/25~138、C特性/33~138、Z特性/38~138、C特性ピークサウンドレベル/55~141、Z特性ピークサウンドレベル/60~141dBAC電源アダプタ(V)NE-21P(入力:AC100~240 50/60Hz、出力:DC12)ディスプレイバックライト付き3.5インチTFT-LCD QVGA タッチパネル(抵抗膜方式)機能付使用温湿度範囲‐10~50℃/10~90%RH(結露なきこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除くこと)サンプリング周期Lp Leq LE Lmax Lmin Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期数値表示更新周期/1s、時間‐レベルグラフ・バーグラフ更新周期/100ms周波数重み付け特性A特性 C特性 Z特性遅延時間測定開始操作後、指定時間経過後に測定(OFF、1、3、5、10秒)型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32dB以下測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い) S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能/ウインドスクリーン装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正、拡散音場補正機能/拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70~130dBを10dB刻みで設定可能USB通信制御/通信コマンドによる測定値の取得および設定変更可能 データ転送/コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させることでデータ転送可能
  • アタッチメント(S) リオン

    アタッチメント(S)

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    35日以内出荷
    適合機種VM-63C/63A用
  • リチウム電池 リオン

    リチウム電池

    リオン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    35日以内出荷
    適合NL-04/06/14/16、NA-18/18A/27/27A、VA-10、VA-11シリーズ、VM- 82、VM-52/52A、SA-27/29/30/77用
  • ソフトケース リオン

    ソフトケース

    リオン
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    35日以内出荷
  • ステレオ出力アダプタ リオン

    ステレオ出力アダプタ

    リオン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    35日以内出荷
  • 絶縁アタッチメント リオン

    絶縁アタッチメント

    リオン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    35日以内出荷
  • 1/2インチマイクホルダ リオン

    1/2インチマイクホルダ

    リオン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    35日以内出荷
    適合機種NH-12/17/22用、NA-42S、NL-05/05A/15ほか
  • アタッチメント(L) リオン

    アタッチメント(L)

    リオン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    適合VM-63CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動計 リオン

    振動計

    リオン
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
    付属品圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)質量(g)約270(電池含む)電源単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×25.5×171.5電池寿命(時間)(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防風スクリーン        (1/2インチ) リオン

    防風スクリーン (1/2インチ)

    リオン
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    35日以内出荷
  • レベルレコーダ用ペン(赤) リオン

    レベルレコーダ用ペン(赤)

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    35日以内出荷
    適合LR-07/06用
  • 延長コード リオン

    延長コード

    リオン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本ほか
    35日以内出荷
  • ローノイズコード リオン

    ローノイズコード

    リオン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    35日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • RS-232CシリアルI/Oケーブル リオン

    RS-232CシリアルI/Oケーブル

    リオン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    35日以内出荷
  • ACアダプタ リオン

    ACアダプタ

    リオン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    35日以内出荷
  • マグネットアタッチメント リオン

    マグネットアタッチメント

    リオン
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    35日以内出荷
  • 普通騒音計 リオン

    普通騒音計

    リオン
    ¥169,800税込¥186,780
    1台(1台)
    当日出荷
    107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
    付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定無機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCアダプタ リオン

    BNCアダプタ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    適合VM-82ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ リオン

    ACアダプタ

    リオン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全天候ウインドスクリーン リオン

    全天候ウインドスクリーン

    リオン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
    屋外で使用することを目的として、風雑音の減少だけでなく、降雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(ウインドスクリーン取付アダプタWS15006が別途必要) 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003
    RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3相当
  • 六角平形アタッチメント リオン

    六角平形アタッチメント

    リオン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスコメータ用 2 号ロータ リオン

    ビスコメータ用 2 号ロータ

    リオン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    35日以内出荷
    適合VT-06/04F用
  • 感熱記録紙 リオン

    感熱記録紙

    リオン
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット
    35日以内出荷
  • ビスコメータ用 1 号ロータ リオン

    ビスコメータ用 1 号ロータ

    リオン
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    適合VT-06/04F用
  • CFカード用アダプタ リオン

    CFカード用アダプタ

    リオン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    35日以内出荷
  • SDカード 512 MB リオン

    SDカード 512 MB

    リオン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    35日以内出荷
  • 小型三脚 リオン

    小型三脚

    リオン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    軽量・小型なので持ち運びが楽に行えます。 4段伸縮によりローポジションからハイポジションまで測定位置を幅広くカバーします。
    質量(g)695段数4最高位(mm)1220最低位(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6ねじ リオン

    M6ねじ

    リオン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    35日以内出荷
  • ピックアップコード リオン

    ピックアップコード

    リオン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    35日以内出荷
    適合VM-53/53A用コード長さ(m)3