理化工業

理化工業のページです。理化工業は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名理化工業株式会社
所在地〒146-8515 東京都大田区久が原 5-16-6
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー 理化工業センサー理化工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ハンディタイプ温度計 理化工業ハンディタイプ温度計理化工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)-200~1200精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内質量(g)約140(電池含む)表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ理化工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
種別半固体、粘性体、液体用ケーブル長(m)1(ストレートケーブル)
携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)理化工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ理化工業(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
種別静止表面用