187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M31B-VF 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状ゴーグル型 密閉型 レンズ両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番324-3877 質量(g)92 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚 寸法(mm)108×51×5 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-10~55 電源太陽電池および内蔵電池 有効視野(mm)幅92×高さ36 遮光度作業前:#3、溶接時:#11 保証期間1年間 反応速度(秒)1/3000 電流範囲(A)30~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

M56G-VF-P 防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック 動画あり
広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 高密閉性を実行したクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業 機能メガネ併用可 トラスコ品番859-8164 材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー 寸法(mm)180×74×89 質量(g)82 フレーム色シルバー レンズ厚さ(mm)2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

耐衝撃性に優れたレンズを採用し安全性が高くなっています。 上下上げ下げテスト6000回の耐久テストをクリアしています。
用途グラインダー作業。 草刈り作業。 形状ヘルメット取付型防災面 機能耐衝撃性 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番337-0470 質量(g)130 レンズ色クリア 加工傷付防止加工 対応MP型対応、溝付型対応 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.8 装着方法ヘルメット取付
1個
4,998 税込5,498
欠品中

RSX-3VF-POR 保護めがねVF plus+ コートレンズ 二眼式 理研オプテック 動画あり
超弾性素材 TR-90 曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。 アイカップフロント枠 高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。 金属部品を不使用 プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。 曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156 フレーム色オレンジ 材質(フレーム)グリルアミド TR90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。ずれ落ちを軽減する超軽量タイプ
仕様曇り止めレンズ 機能防曇加工、軽量 形状一眼型 レンズ色クリア 質量(g)22 規格JIS規格品 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

RS-80B VFP 超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B 理研オプテック 動画あり
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様JIS規格品 形状一眼型 質量(g)42 加工硬化処理 レンズ防曇 機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可 材質(フレーム)ナイロン アズワン品番1-6465-01 調整機能長さ・角度調整可
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ゴム枠のラウンド形状のアイピース。スポンジクッション。
形状ゴーグル型 仕様通気孔付 材質(クッション)スポンジ 質量(g)108 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×90 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。 面体は上下式で使わない時は上に上げられます。 顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業 紫外線塗装乾燥装置に 殺菌灯使用作業所 ライン型UV照射装置に 形状かぶり型防災面 材質(レンズ)アクリル 材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロン トラスコ品番448-9209 質量(g)354 レンズ色クリア 可視光線透過率(%)92 レンズ厚さ(mm)2 紫外線透過率(%)0.0001
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

理研オプテック自動遮光溶接面 R-7000-C
エコ商品
【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
種類自動遮光溶接面 質量(g)550 電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450) センサー受光:4箇所 有効視野(mm)100×60 遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13 戻り速度(秒)0.1~0.9 感度調整Low~High 遮光速度(秒)1/10000 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

RC-170B VF-Pガスケット付 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック 動画あり
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54 レンズVF plus+
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。 作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。
用途TIG溶接(30A以下はNG)、CO2アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。 種類自動溶接遮光面 仕様復帰速度調整/自動 電源太陽電池 遮光度#11 非遮光度#3 遮光速度(秒)1/3000
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001 質量(g)22 仕様防曇レンズ 形状一眼型 機能UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M31-CVF SB 防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック 動画あり
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色クリア 質量(g)92 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番365-7621 形状ゴーグル型 密閉型 タイプ密閉タイプ 加工硬化処理 レンズ両面防曇 バンド幅(mm)27 機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)シリコン
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ) 形状ヘルメット取付型防災面 対応MP型対応、溝付型対応 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。伸縮角度調整機能付きでフィット性抜群。額にやさしいソフトパット付
仕様曇り止めレンズ、角度調整、メガネ併用、伸縮調整 機能防曇加工、伸縮角度調整可 形状一眼型 レンズ色クリア 質量(g)42 規格JIS規格品 材質(フレーム)ナイロン アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

超硬防曇保護めがね RS-700 理研オプテック 動画あり
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
形状一眼型 機能VFコーティング、角度調整可、ツル調整可 質量(g)32 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート 調整機能長さ・角度調整可
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテックレーザ用保護フィルター RLF-EX
エコ商品
発振波長ごとに優れた吸収性能を持つレーザ保護フィルタは、保護めがねでの作業をできる限り 見やすくすることはもちろん、レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓等にご使用することで、より 効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 代表的なレーザ:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
材質キャストアクリル 適合波長(nm)180~390 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RC-170B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49 レンズVF plus+
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
エコ商品
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。 仕様マスク併用可、メガネ併用不可 トラスコ品番538-0053 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー 長さ(mm)170 幅(mm)151 高さ(mm)54 タイプノーズパッドあり レンズ色クリア 適合規格JIS T8147規格品 フレーム色ブルー 加工防傷、防曇 コーティングVF-P(防曇) テンプル色グレー 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型 仕様オーバーグラスタイプ 材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート 質量(g)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181 フレーム色シルバー 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RV-710 VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
エコ商品
ワンタッチで部品を組み合わせ、様々なシチュエーションに対応
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可 形状二眼型 質量(g)39 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×48×160 レンズVF-plus+ 材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

理研オプテックゴーグル M10C-VF
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)82 規格JIS規格品 フレーム色クリア 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P
エコ商品
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。 トラスコ品番199-5872 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 長さ(mm)184 幅(mm)180 バンド:グレー 高さ(mm)76 レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工防曇加工、防傷加工 コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート 色(バンド)グレー レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔なし(密閉型)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

RS-310 VF-P 理研 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
曇りに強いVF plus+コートレンズ使用 ずれにくくホールド感のあるテンプル めがね併用可能オーバーグラスタイプ フィット感のあるソフト鼻パット 大型レンズで広い視野を確保 上部、側面からの飛来物を防ぐレンズ形状
機能曇り止め、メガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート、(鼻パット)エラストマー 形状1眼型 質量(g)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×66×165
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オーバーグラスのスタンダードモデル。メガネの上からでも使用可能。額にやさしいソフトパット付
仕様耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可 形状一眼型 レンズ色クリア レンズPC樹脂一体成形、PVCパット付 質量(g)49
1個
849 税込934
当日出荷

1セット(5枚)
9,398 税込10,338
当日出荷

矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。
形状二眼型 仕様オーバーグラスタイプ タイプメガネ併用可 質量(g)31 レンズ色グリーン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×49×165 フレーム色ブラック 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテック保護メガネ M56-H/VF-P
エコ商品
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに 材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー 形状ゴーグル型 質量(g)84 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97 機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P 色(フレーム)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

レンズやフレームに付着した塗料などを、シンナーなどの有機溶剤で拭き取ることが可能なタイプの保護めがねです。テンプル一体型で上部ひさしがあるため、めがねと顔の隙間から粉塵等が入り込みにくい形状です。防塵性を保ちながらもクリアカラーのフレームで明るい視界を保ちます。マスクとの併用がしやすく湿気を逃がしやすいベンチレーションシステムにより、快適にお使いいただけます。
用途塗装作業や化学工場などの作業に 材質ポリアミド(フレーム) 寸法(mm)【W×D×D】145×45×46 質量(g)32 紫外線遮断率(%)99.9
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)ナイロン シールド高さ(mm)190 頭囲(cm)約55~約64 形状かぶり型防災面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-80B VF-P 全周カバー付 保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付 理研オプテック 動画あり
ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ
機能つる伸縮可 仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用 材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー 質量(g)54 タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155 フレーム色ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

理研オプテック一眼式保護メガネ(防曇・軽量)
エコ商品
超軽量の22g、ずれ落ちを軽減します。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。 トラスコ品番117-0055 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)143 高さ(mm)44 奥行(mm)157 レンズ色クリア フレーム色クリア 加工防曇加工、防傷加工 コーティングVF-P(防曇) テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.3 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 鼻あて
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

理研オプテックオーバーグラス
メガネの上からでも使用可能。紫外線を遮光
用途屋外などの輝度の高い作業に 仕様耐衝撃性、メガネ併用 機能メガネ併用可、紫外線カット 形状一眼型 レンズ色ミラーコート レンズPC樹脂一体成形 質量(g)44
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

理研オプテック防災面
レンズは衝撃に強いポリカーボネート製で表面にハードコート・内側には曇り止め加工を施しています。
用途飛来物・危険な薬品等から顔への飛散を守ります。 仕様UVカット、表面ハードコート内側曇り止め加工 機能曇り止め加工、耐衝撃性 形状かぶり型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番356-5114 寸法(mm)380×195 質量(g)228 レンズ色クリア 装着方法ヘッドバンドタイプ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

テンプルとバンドをワンタッチで交換!!ソフトクッションのガスケット付き!
機能曇り止め・バンド交換可 形状二眼型・ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め) 質量(g)バンドタイプ/39、テンプルタイプ/39 規格ANSI Z87.1適合品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×48×160 材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

理研オプテック二眼型遮光メガネ
エコ商品
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン フレーム色ブラック 加工防傷加工 テンプル色ブラック 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテック簡易型フェイスシールド
エコ商品
液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。 医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。 上からの飛沫もガード、顔あたりやわらか、伸縮性のあるベルト、側面もしっかりガード 軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。 金属部品不使用。あらゆる環境で安全にお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA 厚さ(mm)0.25 質量(g)約55(バイザー+シールド) 寸法(幅W×高さH)(mm)302×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷