保護メガネ理研オプテック当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+