下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズSS:13~32
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36
角度調整範囲下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
組立距離(mm)36(壁面から)
小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)1.6
耐荷重(kg)20
角度調整範囲下-20度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465
対応インチサイズSS:13~32
3つの関節によりあらゆる稼働パターンに対応
耐荷重(kg)15
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~417(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転
組立距離(mm)97~417(壁面から)
よりガッシリとした剛性感と安心感を求める方にオススメ。
耐荷重(kg)15
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~376(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転
組立距離(mm)97~376(壁面から)
上下左右角度調節、画面水平調節機能付き
耐荷重(kg)15
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)
組立距離(mm)97(壁面から)
最高級クラスのアーム式金具、ガススプリングによる上下高さ調節機能付き
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
耐荷重(kg)10
角度調整範囲上+90度 、下-20度、左右±90度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
対応インチサイズSS:13~32
最高級クラスのアーム式金具、上下左右角度調節、90°画面の回転が可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
耐荷重(kg)8
角度調整範囲上下±20度、左右±90度(壁に当たるまで) 、片方向90°回転(画面の縦に)
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
対応インチサイズSS:13~32
上下左右角度調節、2つの関節によりテレビの可動域アップ
耐荷重(kg)15
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~257(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転
組立距離(mm)97~257(壁面から)
関連キーワード