「26インチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面
質量(kg)2
取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8
角度調節上+5度、下-10度
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)30
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲下-20度、左右360度回転
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
組立距離(mm)110~515(壁面から)
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲固定
上下左右自在に動いて壁にもピッタリ収納可能、収納時は壁にピッタリ27mm
耐荷重(kg)20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)2.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×247×27~262(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±50度(壁に当たるまで) 、水平調節±5度
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)27~262(壁面から)
3つの関節によりあらゆる稼働パターンに対応
耐荷重(kg)15
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~417(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転
組立距離(mm)97~417(壁面から)
設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
角度調整範囲下-90度、左右±45度
高い質感と強度を誇る天吊り金具のハイエンドモデル
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
壁にピッタリ設置、配線まわりも干渉しにくいフレームタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲固定
組立距離(mm)38(壁面から)
設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲固定
組立距離(mm)15(壁面から)
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)0.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36
角度調整範囲下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200
組立距離(mm)36(壁面から)
天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39
角度調整範囲下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)39(壁面から)
関節をロックする揺れに強いアーム式金具
耐荷重(kg)10
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
角度調整範囲上+55度、下-35度、左右±90度(壁に当たるまで)
インテリア性を引き立てる曲線のラインは太く頑強で安心
耐荷重(kg)20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)3.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×328×43~237.5(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±3度
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)43~237.5(壁面から)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
最高級クラスの上下左右角度調節可能なアーム式金具
耐荷重(kg)15
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)2.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×285×35~370(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上+17度、下-15度、左右±90度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)35~370(壁面から)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
高級感・機能性においてバランスの良い壁への設置面積が少ないスリムタイプ
耐荷重(kg)20
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×398×63~529(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上+5度、下-12度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
組立距離(mm)63~529(壁面から)
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
色白
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
組立距離(mm)110~515(壁面から)
よりガッシリとした剛性感と安心感を求める方にオススメ。
耐荷重(kg)15
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~376(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転
組立距離(mm)97~376(壁面から)
幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×220×105~660(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度
組立距離(mm)105~660(壁面から)
関連キーワード