2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。 仕様【音波振動有効範囲】約50(m2)(半径約4m、約15坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒 寸法(mm)【頭部】95×80 全長(mm)385 質量(g)120 周波数(Hz)400(±50) パイプ径(Φmm)28 電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ソーラー式モグラ撃退器 強力タイプ! 。メーカー比。モグラを畑や花壇から追い払う!。土の中で暮らすモグラは聴覚が鋭敏です。この特性を利用して音波振動(ブザー音と振動)でモグラを追い払います。「簡単!」設置は土に差し込むだけ。「経済的!」太陽光を電源として作動するソーラー式で、充電池も内蔵。「安心!」薬剤と違い人・動物・作物に対し無害です。
用途モグラ対策に。 仕様【音波振動有効範囲】約113(m2)(半径約6m、約34坪)【音波発生時間】約30秒間隔で2秒 寸法(mm)【頭部】155 全長(mm)330 質量(g)270 周波数(Hz)400(±50) パイプ径(Φmm)28 電池単3形ニッケル水素電池(1.2V 600mAh)×1本
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷