「エアー2点セット」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。
軽量・コンパクトで、操作も簡単です。
手動操作と足踏操作の 2 種類があります。
エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。
ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。
ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁
概略質量(kg)45
最高使用圧力(MPa)70
供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
使用作動油ISO VG32
タンク有効油量(L)12
1個
¥639,800
税込¥703,780
25日以内出荷
関連キーワード