2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。 軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください
概略質量(kg)14 最高使用圧力(MPa)200 供給空気圧力(MPa)0.45~0.7 吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20 使用作動油ISO VG46 有効油量(cm3)1300 油量(cm3)タンク:1450
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁 概略質量(kg)45 最高使用圧力(MPa)70 供給空気圧力(MPa)0.55~0.7 使用作動油ISO VG32 タンク有効油量(L)12
1個
639,800 税込703,780
25日以内出荷