「引きラム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
関連キーワード