ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
シリンダ外径(Φmm)127
ストローク(mm)300
最高使用圧力(MPa)70
トラスコ品番848-1002
シリンダ内径(Φmm)95.5
質量(kg)46
最小全長(mm)589
受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04
最大出力(kN)押側:500引側:279
必要油量(cm3)2149
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)200
押側受圧面積(cm2)28.74
ピストン径C(Φmm)42
カラーねじ径DM82×P2
カラーねじ長E(mm)50
引側受圧面積(cm2)14.89
引側出力(kN)103
ピストンねじ径FM40×P2
ピストンねじ長G(mm)36
ピストン突出長I(mm)45
引カプラー位置M(mm)83
ピストン受長H(mm)10
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)100
押側受圧面積(cm2)14.52
外径B(Φmm)59
ピストン径C(Φmm)30
カラーねじ長E(mm)25
ねじにがし長さ(mm)3
引側受圧面積(cm2)7.45
引側出力(kN)51.3
ピストンねじ径FM58×P2
ピストンねじ長G(mm)32
ピストン突出長I(mm)42
引カプラー位置M(mm)57
ピストン受長H(mm)9
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)50
押側受圧面積(cm2)7.16
外径B(Φmm)46
ピストン径C(Φmm)22
カラーねじ径DM45×P1.5
カラーねじ長E(mm)23
ねじにがし長さ(mm)3
引側受圧面積(cm2)3.36
引側出力(kN)23.4
ピストンねじ径FM20×P1.5
ピストンねじ長G(mm)25
ピストン突出長I(mm)34
引カプラー位置M(mm)46
シリンダ外径(Φmm)128
最高使用圧力(MPa)70
シリンダ内径(Φmm)95.5
受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04
最大出力(kN)押側:500引側:279
接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5
最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20
作動方式複動
付属カップラS-4R
関連キーワード