安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11
使用圧力(MPa)1.5~70
最大電流(A)6.5
定格出力(kW)0.25
モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600
概略質量(kg)8
最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径M16 × 1.5
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
1個
¥269,800
税込¥296,780
25日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43
トラスコ品番467-6939
種別手動油圧ポンプ
概略質量(kg)15.5
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
タンク油量(mL)2100
吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(kg)47.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。
油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。
高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2
概略質量(kg)16
最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5
定格出力(kW)モーター:0.25
吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0
時間定格(min)モーター:5
水量(L)有効:1.6
ストローク(mm)100
構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)50
圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。
油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。
実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。
高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
仕様有効水量(cm3):600
タイプ単動シリンダ用
概略質量(kg)6.2
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5
種類その他ポンプ
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。
軽量・コンパクトで、操作も簡単です。
手動操作と足踏操作の2種類があります。
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油ISO VG32
供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3
使用作動油ISO VG46
種類その他ポンプ
吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2
使用流体一般作動油
電動機出力(kW)0.45
用途手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。
質量(kg)2.1
長さ(m)2
圧力70MPa
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)16.5
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ
吐出口径Rc3/8
種別手動油圧ポンプ
質量(kg)56
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
有効油圧8000cm^3
質量(kg)9.3
種類その他ポンプ
タンク容量(L)1
最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型
電圧(V)200(3相)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800
最高使用圧力(MPa)200
タンク油量(L)22
使用作動油ISO VG46
有効油量(L)10
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。
新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。
全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型
出力(kW)0.75
電流(A)5
電圧(V)200/220(3相)
概略質量(kg)54
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6
容量(kVA)2
速度範囲(Hz):6~60
タンク油量(L)7.5
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
有効油量(L)4.5
吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
種類その他ポンプ
概略質量(kg)18.6
最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
レバー荷重(N)576
1個
¥349,800
税込¥384,780
29日以内出荷
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。
機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。
吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。
AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5
定格出力(kW)0.25
吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0
使用作動油ISO VG32
時間定格(min)5
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油ISO VG32
種類その他ポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般作動油
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3)0.05(ハンドル1回転当り)
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
種類その他ポンプ
最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
空気源により、ポンプのピストンを作動し、200MPa の油圧を発生させます。
軽量、かつコンパクトで、操作も簡単です。
エア接続口には日東工器(株)製カップラ 30PM(ダスターキャップ付)が付属しています。
ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください
概略質量(kg)14
最高使用圧力(MPa)200
供給空気圧力(MPa)0.45~0.7
吐出量(m3/min)無負荷時:110、200MPa 時:20
使用作動油ISO VG46
有効油量(cm3)1300
油量(cm3)タンク:1450
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。
軽量・コンパクトで、操作も簡単です。
手動操作と足踏操作の 2 種類があります。
エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。
ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。
ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁
概略質量(kg)45
最高使用圧力(MPa)70
供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
使用作動油ISO VG32
タンク有効油量(L)12
1個
¥639,800
税込¥703,780
25日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
作動油は、油圧装置の中で動力伝達媒体として使用されている流体です。また同時に潤滑、防錆、冷却などの作用も行っています。
油圧機器の能力を十分に発揮させるには、作動油の選択と管理が大切です。理研純正パワーオイルは鉱油系作動油を標準仕様としております。
色泡黄色
使用温度範囲(℃)5~60
適合範囲油圧作動
引火点(℃)200以上
密度(g/cm3 at15℃)約0.87
最高使用圧力(MPa)30
吐出口径Rc3/8
種類ピストンポンプ
主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。
押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。
CBS-2はパッケージポンプに使用されています。
電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。
4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80
付属品押釦スイッチ(SW-4WP)
コード長さ(m)5
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。
トラスコ品番356-9683
適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用
タイプスタンダード
品名ホース側カップラ
ねじ径Rc3/8
ねじ径Rc3/8
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
増圧比1:6.25
最大圧力(MPa)11.2
使用作動油ISO VG32
接続口径(Rc)3/8
吐出口径Rc3/8
種類その他ポンプ
使用流体一般作動油
関連キーワード
1
2
次へ