カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • SMC(202)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • CKD(24)
  • unitech(11)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • インフリッヂ工業(5)
  • 東浜商事(4)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 作新工業(2)
  • SENA Technologies(2)
  • アズワン(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 未来工業(1)
  • 室本鉄工(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as100m」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計取付ねじG1/2ナット対辺24測定流体気体、液体
ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)RIKEN(理研機器)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-3458接続口径G1/2質量(kg)0.5種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2
ミニプレスセット RIKEN(理研機器)ミニプレスセットRIKEN(理研機器)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
圧力計AS100-100M
圧力計 200MPAシリーズ RIKEN(理研機器)圧力計 200MPAシリーズRIKEN(理研機器)
68,980税込75,878
1個
25日以内出荷
自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。 ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。 ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。 各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。 AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。 ASG100-250M-U は受注生産品です。
最高使用圧力(MPa)200ねじ口径G1/2 自在ねじ