カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • WIDIN(19)
  • 三菱ふそう(19)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • YAGEO(11)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • マキシンコー(9)
  • ネグロス電工(6)
  • ホンダ(6)
  • ゴールドメダル(6)
  • エスコ(5)
  • AMPHENOL(5)
  • サンコウ電子(4)
  • ノーブランド(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • IAI(アイエイアイ)(4)
  • RS PRO(4)
  • MV AGUSTA(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc70」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドカッター刃物セット RIKEN(理研機器)ロッドカッター刃物セットRIKEN(理研機器)
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ロッドカッター RIKEN(理研機器)ロッドカッターRIKEN(理研機器)
959,800税込1,055,780
1個
25日以内出荷
炭素鋼棒、特殊鋼棒等の切断ができます。刃物同士が直接接触しないよう設計されていま
最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70-R3
圧力計取付金具 RIKEN(理研機器)圧力計取付金具RIKEN(理研機器)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)可搬式小型電動ポンプRIKEN(理研機器)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
高圧ゴムホース RIKEN(理研機器)高圧ゴムホースRIKEN(理研機器)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70使用作動油一般(鉱物性)
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)
349税込384
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。