カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • リケン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「roc13r」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
  • 圧力計取付金具 RIKEN(理研機器)

    圧力計取付金具

    RIKEN(理研機器)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
    最高使用圧力(MPa)70
  • シャットオフ弁付ブランチ RIKEN(理研機器)

    シャットオフ弁付ブランチ

    RIKEN(理研機器)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • 単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ MSシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200ボス長F(mm)19外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)38ピストンホール径H(Φmm)19ピストンホール長I(mm)35ヘッドカバー長J(mm)15ヘッドカバー外径K(Φmm)36カプラー突出長L(mm)約67カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ねじにがし長J(mm)6カプラー位置G(mm)25
  • 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(複動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    複動シリンダー。ピストンメッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34引カプラー位置M(mm)46
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)30.2接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)7.16最大出力(kN)50ピストン径C(Φmm)26ピストンねじ径DM20×P1.5ピストンねじ長E(mm)25カラーねじ径FM45×P1.5カラーねじ長G(mm)23ねじにがし長J(mm)3ピストン突出長M(mm)31
  • 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(複動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    複動シリンダー。ピストンメッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)200押側受圧面積(cm2)28.74ピストン径C(Φmm)42カラーねじ径DM82×P2カラーねじ長E(mm)50引側受圧面積(cm2)14.89引側出力(kN)103ピストンねじ径FM40×P2ピストンねじ長G(mm)36ピストン突出長I(mm)45引カプラー位置M(mm)83ピストン受長H(mm)10
  • 複動シリンダ MDシリーズ RIKEN(理研機器)

    複動シリンダ MDシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
  • 油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(複動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    複動シリンダー。ピストンメッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)100押側受圧面積(cm2)14.52外径B(Φmm)59ピストン径C(Φmm)30カラーねじ長E(mm)25ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)7.45引側出力(kN)51.3ピストンねじ径FM58×P2ピストンねじ長G(mm)32ピストン突出長I(mm)42引カプラー位置M(mm)57ピストン受長H(mm)9
  • 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    39,900税込43,890
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
  • 引きシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    引きシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    109,000税込119,900
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
  • 複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    複動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    59,900税込65,890
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンメッキ付き。
  • 爪付きジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    爪付きジャッキ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    219,000税込240,900
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ストローク(mm)125接続口径(Rc)カップラ:3/8作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
  • ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
  • センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    センターホールシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70構造センターホール
  • 単動シリンダ Rシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ Rシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ストローク(mm)50最高使用圧力(MPa)70
  • 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    ストローク(mm)15最高使用圧力(MPa)70
  • ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70構造取っ手付
  • インチねじ単動シリンダ Sシリーズ RIKEN(理研機器)

    インチねじ単動シリンダ Sシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70構造スプリングリターン
  • インチねじ複動シリンダ Dシリーズ RIKEN(理研機器)

    インチねじ複動シリンダ Dシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    62,900税込69,190
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • ストレートナー RIKEN(理研機器)

    ストレートナー

    RIKEN(理研機器)
    139,800税込153,780
    1個
    26日以内出荷
    コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
    最高使用圧力(MPa)70
  • 1回路用ブランチ RIKEN(理研機器)

    1回路用ブランチ

    RIKEN(理研機器)
    29,980税込32,978
    1個
    26日以内出荷
    1 つの油圧回路を分岐する時に用います。 3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。 3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。
    型式ブランチ(1 回路用)最高使用圧力(MPa)70
  • ウェッジラム(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ウェッジラム(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    55,980税込61,578
    1個
    26日以内出荷
    概略質量(kg)2.4接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)6.42最大出力(kN)先端:10、基部:40必要油量(cm3)10
  • 回転ラム(70MPa) RIKEN(理研機器)

    回転ラム(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    459,000税込504,900
    1個
    26日以内出荷
    両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)30作動方式複動
  • スーパーフラットジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    スーパーフラットジャッキ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    53,980税込59,378
    1個
    26日以内出荷
    最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
    ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
  • スイングシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    スイングシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)40