カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- オリオン機械(3)
- 日研工作所(2)
- NOK(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- バンドー化学(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- スバル(1)
- エイトワン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- スバルアクセサリー(1)
「vc63」の検索結果

単動式シリンダ(Rシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し
単動式シリンダ(MRシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から26日以内出荷仕様シリンダ戻し力(kn)≒0.15、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付きシリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)63長さ(mm)ピストンホール:30ねじ径カラー: M58 × 2概略質量(kg)2.3ねじ長さ(mm)カラー:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)125受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100必要油量(cm3)2.3シリンダ外径(Φmm)57ピストン径(Φmm)37ねじにがし長さ(mm)6位置カップラ:25ボス長さ(mm)17