単動式シリンダ(Rシリーズ)

単動式シリンダ(Rシリーズ) - RIKEN(理研機器)
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:荷重戻し
内容量
1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
最小全長(mm)
受圧面積(cm2)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
概略質量(kg)
最小全長(mm)
受圧面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63402047R10-50S136.65030183146.55
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402056R10-50VC136.65030183146.55
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402065R2-10VC65103.37233.18
¥52,300
¥48,980
¥53,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402074R2-50VC65505.112733.18
¥55,600
¥51,980
¥57,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402099R3-50S75507.513444.17
¥80,600
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402108R3-50VC75507.513444.17
¥80,600
¥75,980
¥83,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402117R5-50S96501315171.63
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402126R5-50VC96501315171.63
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405547R04-15VC28.6150.6446.42
¥30,300
¥28,980
¥31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
63405556R04-30VC28.6300.8606.42
¥30,100
¥28,980
¥31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
63405574R1-30VC43301.78914.52
¥39,400
¥36,980
¥40,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
63405590R1-63VC43632.312514.52
¥45,500
¥42,980
¥47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする