単動式シリンダ(MRシリーズ)
- 仕様
- シリンダ戻し力(kn)≒0.15、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
- シリンダ内径(Φmm)
- 43
- ストローク(mm)
- 63
- 長さ(mm)
- ピストンホール:30
- ねじ径
- カラー: M58 × 2
- 概略質量(kg)
- 2.3
- ねじ長さ(mm)
- カラー:25
- 接続口径(Rc)
- カップラ:3/8
- 最高使用圧力(MPa)
- 70
- 作動方式
- 単動
- 方式
- リターン:荷重戻し
- 最小全長(mm)
- 125
- 受圧面積(cm2)
- 14.52
- 最大出力(kN)
- 100
- 必要油量(cm3)
- 2.3
- シリンダ外径(Φmm)
- 57
- ピストン径(Φmm)
- 37
- ねじにがし長さ(mm)
- 6
- 位置
- カップラ:25
- ボス長さ(mm)
- 17
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ



























