58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。 サイズ100×915
1箱(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280 タイプC34P 基材Cw 砥粒C
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

理研コランダムAクロスロール
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
基材X 砥粒A 接着剤G/G
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 タイプ36号 砥粒A 接着剤G/G
1箱(10本)
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 タイプA767 基材X 砥粒A 適合ジョイントE
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理研コランダムリコマジック
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。 寸法(Φmm)125 種別マジック式 適合材金属・木材 接着剤R/R 外径(mm)125
1箱(50枚)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

理研コランダムリコーズベルト
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 長さ(mm)3350 幅(mm)50 砥材ジルコニア砥粒(Z)
1箱(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。軽い力で空砥ぎや水砥ぎに使用可能です。金属の下地から仕上げ研磨及びプラスチックの研磨まで幅広く使用可能です。
1袋(10枚)
特価
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ 穴径(mm)15
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。 砥粒C 基材Cw タイプC32P 適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

理研コランダム36号Aベルト
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒A
1セット(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

理研コランダムAクロスロール
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230 適合材金属、木工など
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理研コランダムリコーズベルト
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。 ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(mm)3350 長さ(mm)3350 幅(mm)75 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒Z 適合材ステンレス
1箱(10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・木材・ゴム等の手研磨に適しています。基材(布)は柔軟性が高い為、ソフトな仕上げ面を得ることが可能です。基材が布製の為、手で裂いて使用可能です。
1袋(10枚)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理研コランダムオービタルサンダー
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m])8500 仕様エアー式 付属品カプラ、スピンドル油 質量(kg)0.74 空気消費量(L/min)340 ペーパー寸法(mm)75×110 オービット径(Φmm)3 騒音レベル(dB(A))78
1箱(1台)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

理研コランダム理研コランダム 製品
リコーズベルト
長さ(mm)1830 幅(mm)50 粒度40
1箱(50個)
65,980 税込72,578
29日以内出荷

高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削 回転数(min-1[r.p.m])12000 穴径(mm)15
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。 タイプC32P 寸法(mm)15×3000
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。 寸法(mm)230×280 タイプA23 適合材金属、木材、ゴム
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理研コランダム空研ぎシート(A35PM)
●やや柔らかく柔軟性のある基材を使用しております。 ●空研ぎで使用するシートです。 ●アルミナ砥粒(A)を使用しております。 ●目詰まり防止加工により、長寿命を実現します。
用途●木材、金属の素地及び塗面研磨で使用可能です。 ●金属の錆や汚れ落としにも最適です。 ●オービタルサンダーでもご使用頂けます。
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

理研コランダムリコスポンジ研磨材
ポリウレタンをベースにした曲面になじみやすいスポンジ研磨材です。下地処理やサビ落とし等の用途に適しています。
1箱(20枚)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理研コランダム紙ヤスリ G洋紙
木工生地磨き・教材用途での使用に適しています。
1袋(10枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理研コランダムAクロスロール
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます。 トラスコ品番809-3726 材質基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A) 長さ(mm)36500 幅(mm)25 粒度(#)240
1巻
2,998 税込3,298
3日以内出荷

初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。オービタルサンダーへも取り付け可能なサイズです。1粒度3枚入りの少量パック展開となります。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨 寸法(mm)93x230 (1/3カット)
1袋(3枚)
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初めての方でも使用しやすい研磨面ガイド付き精密研磨フィルムです。粒度により基材のカラーが異なります。1粒度4枚入りの少量パック、3粒度12枚入りのMIXパックの展開です。微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルムの基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。
用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨 寸法(mm)114x140 (1/4カット)
1袋(4枚)ほか
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理研コランダムスポンジ研磨材
クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。
用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨 寸法(mm)114x140
1袋(4枚)ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理研コランダム耐水ペーパー
用途ステンレスの錆、コゲ、油汚れ、水垢取りに。 寸法(mm)228×280
1パック(10枚)
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研コランダム耐水研磨紙(C34P)
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。軽い力で空研ぎや水研ぎに使用できます。
用途金属製品などのサビ落としから仕上げ研磨に。プラスチックやセラミックの仕上げ研磨に。 トラスコ品番828-4395 材質砥材:炭化ケイ素(カーボランダム) 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度(#)2500
1箱(100枚)
8,998 税込9,898
翌日出荷

理研コランダムレジンベルト
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。 材質砥材:カーボランダム(C) 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材C
1箱(10本)
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。
用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能 寸法(mm)100×915 タイプS79A 基材合織布 適合材ステンレス/木工 結合方式F
1箱(10本)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理研コランダムファイバーディスク
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15.9 砥粒C 寸法(mm)100×15.9 最高使用周速度(m/min)4300
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1セット(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1セット(100個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

1セット(100個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット(100個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1セット(100個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1セット(100個)
5,998 税込6,598
19日以内出荷