20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ストローク(mm)150 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

ストローク(mm)20 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

ストローク(mm)30 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷

ストローク(mm)60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)14
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

ストローク(mm)80 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
23,980 税込26,378
16日以内出荷

ストローク(mm)40 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)45
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

ストローク(mm)100 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)74
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

ストローク(mm)100 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径M5X0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)131
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

ストローク(mm)100 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/8” RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 把持力(N)228
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷