JIS標準に準拠
ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。
ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。
ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。
ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。
外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~800
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証圧力(MPa)1.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。
ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。
本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。
把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。
豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
作動方式複動式
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
作動方式複動式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式標準複動式
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7
作動方式単動常時開形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時開形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時開形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時開形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式単動常時閉形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
フィンガ貫通穴形
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
関連キーワード