「磁石 薄型」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用流体空気
JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。
シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。
シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ
フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。
コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。
シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。
デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ロッド先端ねじメネジ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ストローク(mm)50
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
ストローク(mm)30
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3X0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
ストローク(mm)10
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
ストローク(mm)40
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク(mm)25
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
ストローク(mm)40
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
ストローク(mm)20
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
ストローク(mm)15
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3X0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
ストローク(mm)60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
ストローク(mm)80
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
ストローク(mm)8
使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M3X0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
ストローク(mm)80
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)25
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
ストローク(mm)30
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥18,900
税込¥20,790
16日以内出荷
ストローク(mm)15
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ロッド先端ねじオネジ
関連キーワード