JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用流体空気
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準。
用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。
すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。
多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面)
便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準に準拠する
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い
スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用
本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
リニアガイドとシリンダを一体化設計
優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。
4方向からのシリンダ取り付けが可能
3方向からの配管が可能
作動方式複動式
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動式
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
JIS標準に準拠
ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。
ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。
ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。
ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。
外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~800
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証圧力(MPa)1.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク(mm)50
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
ストローク(mm)10
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
ストローク(mm)25
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
作動方式複動形
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)12
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径M5X0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
作動方式複動式
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
関連キーワード