カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
絞り込み
ブランド
- AirTAC
- モノタロウ(9)
- Flash Forge(173)
- Kawasaki(118)
- MAZDA(マツダ)(245)
- ODELIC(オーデリック)(157)
- Panasonic(パナソニック)(366)
- SMC(805)
- YAMAHA(ヤマハ)(369)
- イトーキ(190)
- エスコ(154)
- オカムラ(岡村製作所)(614)
- タンガロイ(140)
- ダイヤトレンド(137)
- ナブテスコサービス(145)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(123)
- ホンダ(1,073)
- ミツビシ(206)
- メディアカバーマーケット(134)
- 三菱ふそう(440)
- 岩崎電気(256)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(116)
「hf」の検索結果

エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ
AirTAC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ
AirTAC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ
AirTAC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(ロングストローク)HFKL16
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
メスユニバーサルエルボ
AirTAC¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
エアハンド(Y形) HFYシリーズ
AirTAC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ
AirTAC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ
AirTAC¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷クロスローラーガイドを採用。使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ワイドタイプの平行グリッパHFT10X60-S
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)14
中空エアハンドHFCQ32
AirTAC¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
中空エアハンドHFCQ63
AirTAC¥31,980税込¥35,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(ロングストローク)HFKL25
AirTAC¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP25
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
中空エアハンドHFCQ40
AirTAC¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(ロングストローク)HFKL10
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
中空エアハンドHFCQ20
AirTAC¥18,880税込¥20,7681個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
中空エアハンドHFCQ25
AirTAC¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(ロングストローク)HFKL20
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP16
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
中空エアハンドHFCQ63V
AirTAC¥38,980税込¥42,8781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャバネ式
薄型エアハンドHFD8X30
AirTAC¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
中空エアハンドHFCQ32E
AirTAC¥27,880税込¥30,6681個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャシリンダ式
エアハンド(ロングストローク)HFKL16B
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ側面取付形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL20
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL10
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFSKL16
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
エアハンド(ロングストローク)HFKL10F
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
エアハンド(ロングストローク)HFKL20F
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガフィンガーレス
薄型エアハンドHFD8X15
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷ストローク(mm)15使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
中空エアハンドHFCQ40V
AirTAC¥27,980税込¥30,7781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)40周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャバネ式
中空エアハンドHFCQ50E
AirTAC¥34,980税込¥38,4781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有センタプッシャシリンダ式
エアハンド(ロングストローク)HFKL10N
AirTAC¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFKL25N
AirTAC¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFKL16N
AirTAC¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ貫通穴形
エアハンド(ロングストローク)HFTKL25
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形
中空エアハンドHFCQ16
AirTAC¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
中空エアハンドHFCQ50
AirTAC¥27,880税込¥30,6681個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:無使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
薄型エアハンドHFD8X8
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP20
AirTAC¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有フィンガ標準形