902件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 推進ボールヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)

    推進ボールヘッド K9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
  • チェーンノッカー K9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー K9-306 152mm

    RIDGID(日本エマソン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番65-1959-87
  • パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)

    パイプハンドル

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • 18HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    18HD ストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
  • 10HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    10HD ストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
  • E-3495 チューブカッターカエバ RIDGID(日本エマソン)

    E-3495 チューブカッターカエバ

    RIDGID(日本エマソン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途アルミ、銅、被覆銅管用
  • F-8 ロール F/1-A,2-A (2個入) RIDGID(日本エマソン)

    F-8 ロール F/1-A,2-A (2個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    3,098税込3,408
    1個
    翌日出荷
  • フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー

    RIDGID(日本エマソン)
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷
    用途屋内外排水管、横管の清掃にトラスコ品番194-9281適合機種K-9-204質量(kg)7.7ケーブル長(m)21ケーブル径(Φmm)8
  • フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー

    RIDGID(日本エマソン)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    用途シンク、洗面、浴槽等の清掃にトラスコ品番194-9280適合機種K-9-102質量(kg)3.9ケーブル長(m)15ケーブル径(Φmm)6
  • K-1 コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-1 コンビネーションオーガー

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
  • 318M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    318M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
  • パワークリア RIDGID(日本エマソン)

    パワークリア

    RIDGID(日本エマソン)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8 リペアエンド T-122 RIDGID(日本エマソン)

    3/8 リペアエンド T-122

    RIDGID(日本エマソン)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    ケーブルを補修するパーツです。
    質量(kg)0.5寸法(Φmm)10モデル番号:T-122
  • T-215 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-215 ソー トゥース スピァー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97915モデル番号:T-215
  • T-214 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-214 ソー トゥース スピァー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97910モデル番号:T-214
  • T-213 ソー トゥース スピァー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-213 ソー トゥース スピァー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97795モデル番号:T-213
  • T-203 バルブ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-203 バルブ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    曲管部の多いパイプの清掃に使用します。
    直径(Φmm)22適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-203
  • K-6DH クロセットオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-6DH クロセットオーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
    使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1130幅(mm)178質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6DH
  • S-1.1/4 エキスパンダーヘッド(31.75M-) RIDGID(日本エマソン)

    S-1.1/4 エキスパンダーヘッド(31.75M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    チューブエキスパンダー用ヘッド。
    質量(kg)0.2外径(Φmm)31.75呼び径(inch)冷媒管:1.1/4、水道管:1適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/4
  • 65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-) RIDGID(日本エマソン)

    65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
    寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
  • 101 チューブカッター RIDGID(日本エマソン)

    101 チューブカッター

    RIDGID(日本エマソン)
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
    寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50質量(kg)0.23外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:101
  • レンチパーツ フックジョー F/36、E-36 RIDGID(日本エマソン)

    レンチパーツ フックジョー F/36、E-36

    RIDGID(日本エマソン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
    トラスコ品番433-2440適合機種36インチ31035、31085、31110、31380質量(kg)2
  • レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/36、E-36 RIDGID(日本エマソン)

    レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/36、E-36

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
    トラスコ品番433-2458適合機種36インチ31035、31085、31110、31380質量(g)250
  • レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/24、E-24 RIDGID(日本エマソン)

    レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/24、E-24

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
    トラスコ品番433-2431適合機種24インチ31030、31080、31105、90127質量(g)32
  • フレアリングツール 375 RIDGID(日本エマソン)

    フレアリングツール 375

    RIDGID(日本エマソン)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番450-9315質量(kg)3.1タイプインチ適合管径1/2、5/8、3/4、7/8、1
  • フレアリングツール 377 RIDGID(日本エマソン)

    フレアリングツール 377

    RIDGID(日本エマソン)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番450-9293質量(kg)1.6タイプインチ適合管径3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • コンスタントスイングカッタ 150-LS RIDGID(日本エマソン)

    コンスタントスイングカッタ 150-LS

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    薄肉ステンレス管の切断に適しています。 フレア部切り落とし用ローラー付です。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。
    仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番435-8601全長(mm)140質量(g)470肉厚(mm)2.5適合替刃33190(E-4546)モデル150-LS切断能力(inch[mm])1/4~13/8(6~35)
  • 陶管カッタ 238-P用交換チェーン RIDGID(日本エマソン)

    陶管カッタ 238-P用交換チェーン

    RIDGID(日本エマソン)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    仕様陶管カッタ238-P用交換チェーンになります。トラスコ品番818-7817適合機種42878質量(kg)1.8
  • 17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
    トラスコ品番405-4067質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9
  • ステンレス管用リーマ 227S RIDGID(日本エマソン)

    ステンレス管用リーマ 227S

    RIDGID(日本エマソン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7692質量(g)560刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/2~2インチ(12~54mm)
  • ステンレス管用リーマ 223S RIDGID(日本エマソン)

    ステンレス管用リーマ 223S

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
  • ヒンジドパイプカッタ 替刃 F-366 RIDGID(日本エマソン)

    ヒンジドパイプカッタ 替刃 F-366

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途鋼管トラスコ品番405-4288適合機種424、424D質量(g)30
  • ナイトシェイド トルペドレベル 395-E RIDGID(日本エマソン)

    ナイトシェイド トルペドレベル 395-E

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
    用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M

    RIDGID(日本エマソン)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径12
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径1/2
  • チューブカッター替刃 E-1525(96397) RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッター替刃 E-1525(96397)

    RIDGID(日本エマソン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途薄肉ステンレス管用トラスコ品番221-8569質量(g)10
  • アルミエンドパイプレンチ E-910 RIDGID(日本エマソン)

    アルミエンドパイプレンチ E-910

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
    用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6呼び寸法(くわえられる管)6~40A外径(mm)(くわえられる管)49
  • ボールトランスファーヘッド BTH-9 RIDGID(日本エマソン)

    ボールトランスファーヘッド BTH-9

    RIDGID(日本エマソン)
    43,980税込48,378
    1セット(2個)
    翌日出荷
    トラスコ品番495-0917
  • ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 424-CI RIDGID(日本エマソン)

    ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 424-CI

    RIDGID(日本エマソン)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番495-1786