カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: RIDGID(日本エマソン)のすべての商品
特価

424 ヒンジドパイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。 最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。用途鋼管用全長(mm)(本体)570-1150質量(kg)6品番(替刃)75567呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100番号(モデル)424呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4本体幅(mm)50半径(Φmm)(最大有効)600
12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。パイプサイズ1(inch)
ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。仕様(1インチのねじ山数)14パイプサイズ3/4(inch)
734 ウオーターポンププライヤー
RIDGID(日本エマソン)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷究極のバランスを求めて丹念に造られた、プロ用品質の工具。高い強度と精度を保証します。鍛造熱処理により、高耐久性と長寿命を実現。握りやすいクッショングリップ(感電に対応する絶縁機能はありません)。長さ(mm)254質量(kg)0.4能力(mm)51能力(inch)2長さ(inch)10モデル番号:734
12R 2 ダイヘッド コンプリート HS
RIDGID(日本エマソン)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ2inch
12R 1 1/4 ダイヘッド コンプリート HS
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1.1/4inch
12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1inch
12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
CS6/CS6X ケース
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷デジタル録画モニターCS6およびCS6X専用のケースです。専用設計なのできれいに収まります。スタイリッシュなデザイン。本体わずか1.0kgと軽量です。質量(kg)1
12V 2.5Ah リチウムイオンバッテリー F/CA-350
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷microCA-350検査カメラ標準付属品質量(g)910バッテリー容量(Ah)2.5
A-17-D 5/16 × 15.2M アダプター
RIDGID(日本エマソン)¥71,980税込¥79,1781個翌日出荷K-50用C-21ケーブル付きアダプタ。質量(kg)5.4ケーブル径(Φmm)8モデル番号:A-17-D
E-2726 フラット クリーナー
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。 小口径排水マスからも挿入できます。 一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。 一体式テープ。付属品キャリヤー長さ(mm)22.8幅(mm)12厚さ(mm)2質量(kg)4.1長さ(m)下水管/排水管に適した:30管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200清掃管径(mm)Φ20~40モデルモデル番号:E-2726
T-201A ストレート フレックス オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷ストレートフレックスオーガー。Φ10mm、16mm用。適合ケーブルC-4、C-6、C-7、C-8、C-9モデル番号:T-201A
A-61 ツール キット F/K-60
RIDGID(日本エマソン)¥61,980税込¥68,1781セット翌日出荷ケーブルキット。セット内容ストレートオーガー(T-101)、ファンネルオーガー(T-102)、スペードカッタ(T-107)、ケーブル回収オーガー(T-125)、シャークカッタ(T-150-1)、ツールボックス(A-3)、ピンキー(A-12)質量(kg)3.6モデル番号:A-61
A-60-12 リアガイドホース F/K-60
RIDGID(日本エマソン)¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷K-60用リアガイドホース。質量(kg)5.5全長(m)3.6モデル番号:A-60-12
ドレンクリーナーセット K-45AF-1
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801セット翌日出荷小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)質量(kg)12.2適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF-1
C-10ーNIC 7/8 × 4.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷連結タイプ。プラスチックコア付ケーブル。質量(kg)4.5全長(m)4.6ケーブル径(Φmm)22モデル番号:C-10IC
T-50ー2 シャーク トゥース カッター 4 ブレード
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷多目的切断用。Φ32mm用。 管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。寸法(mm)102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード98010モデル番号:T-50-2
T-32 チェーン ノッカー
RIDGID(日本エマソン)¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷チェーンノッカー。配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。適合管径(Φmm)152適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97990モデル番号:T-32
T-31 チェーン ノッカー
RIDGID(日本エマソン)¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。適合管径(Φmm)75~102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97985モデル番号:T-31
T-25 3 1/2 ソー トゥース スピア カッター
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97975モデル番号:T-25ブレードサイズ(mm)89
T-24 2 1/2 ソー トゥース スピア カッター
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97940モデル番号:T-24ブレードサイズ(mm)64
T-23 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。寸法(mm)102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97850モデル番号:T-23