特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,157件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンスチールブラシ K-9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンスチールブラシ K-9-306 102mm

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4138適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
  • ナイロンスチールブラシ K-9-306 76mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンスチールブラシ K-9-306 76mm

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4132適合機種K9-306適合管径(Φmm)76
  • ナイロンブラシ K-9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-306 152mm

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4139適合機種K9-306適合管径(Φmm)152
  • ナイロンブラシ K-9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-306 102mm

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4136適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
  • ナイロンブラシ K-9-306 76mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-306 76mm

    RIDGID(日本エマソン)
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4134適合機種K9-306適合管径(Φmm)76
  • ブラシ固定用リング K-9-102 RIDGID(日本エマソン)

    ブラシ固定用リング K-9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-4130適合機種K9-102
  • ブラシ固定用リング K-9-306 RIDGID(日本エマソン)

    ブラシ固定用リング K-9-306

    RIDGID(日本エマソン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-4135適合機種K9-306
  • ナイロンブラシ K-9-102 50mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-102 50mm

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4739適合機種K9-102適合管径(Φmm)50
  • ナイロンブラシ K-9-102 38mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-102 38mm

    RIDGID(日本エマソン)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4743適合機種K9-102適合管径(Φmm)38
  • ナイロンスチールブラシ K-9-204 102mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンスチールブラシ K-9-204 102mm

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4742適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
  • ナイロンスチールブラシ K-9-204 50mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンスチールブラシ K-9-204 50mm

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4737適合機種K9-204適合管径(Φmm)50
  • シースネイクCSXVIAヴィア RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクCSXVIAヴィア

    RIDGID(日本エマソン)
    519,800税込571,780
    1個
    翌々日出荷
    シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
    トラスコ品番249-8197適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く)幅(mm)107高さ(mm)125奥行(mm)150
  • シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    翌日出荷
    高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
    トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
  • シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン)

    シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    翌日出荷
    高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
    トラスコ品番351-7461材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
  • コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き

    RIDGID(日本エマソン)
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    翌日出荷
    Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
    付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番249-8199幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25モニターサイズ5.7インチ
  • コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    8日以内出荷
    Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
    付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
  • 883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)

    883 パイプエクストラクター セット

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    当日出荷
    トラスコ品番115-6478セット内容35595 35600 35605 35610 35615 35620
  • 882 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)

    882 パイプエクストラクター セット

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番115-6477セット内容35600 35605 35610 35615 35620
  • 誘導シグナルクランプ(新) RIDGID(日本エマソン)

    誘導シグナルクランプ(新)

    RIDGID(日本エマソン)
    199,800税込219,780
    1個
    翌日出荷
    RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
  • コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト2 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    翌日出荷
  • CS6X VERSA モニターWiFi付 RIDGID(日本エマソン)

    CS6X VERSA モニターWiFi付

    RIDGID(日本エマソン)
    819,800税込901,780
    1台
    翌日出荷
  • コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクトC40 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    翌々日出荷
  • コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    翌日出荷
  • バッテリーカバー F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)

    バッテリーカバー F/CA-300

    RIDGID(日本エマソン)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    micro CA-300検査カメラ用バッテリードア。
  • ACアダプター F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)

    ACアダプター F/CA-300

    RIDGID(日本エマソン)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    micro CA-300検査カメラ用AC100V電源コード。
  • 137S リーマー RIDGID(日本エマソン)

    137S リーマー

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
  • NO.3 (1/4) ハイスピードドリル RIDGID(日本エマソン)

    NO.3 (1/4) ハイスピードドリル

    RIDGID(日本エマソン)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
  • 73 バリトリコウグ (1 1/2ー3インチ) RIDGID(日本エマソン)

    73 バリトリコウグ (1 1/2ー3インチ)

    RIDGID(日本エマソン)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    プラスティック管用バリ取り工具でPVCも可。 高グレード鋼に専用設計の長寿命切削刃を取り付け。 滑りにくいビニール製ハンドグリップ。 プラスチック管の内外面バリ取り作業に最適です。
    用途プラスチック管用
  • 227S ステンレス リーマー RIDGID(日本エマソン)

    227S ステンレス リーマー

    RIDGID(日本エマソン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    銅管、鋼管、ステンレス管の内外面バリ取り加工が可能です。 焼入れ鋼構造。 インチ/ミリ目盛り付。
    用途ステンレス管用
  • 替ブラシセット F/4100 (1/2&3/4) RIDGID(日本エマソン)

    替ブラシセット F/4100 (1/2&3/4)

    RIDGID(日本エマソン)
    3,798税込4,178
    1セット
    翌日出荷
    内外面用ブラシのセット。
  • 推進チップ K9-306 RIDGID(日本エマソン)

    推進チップ K9-306

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
  • 推進ドロップヘッド K9-204 RIDGID(日本エマソン)

    推進ドロップヘッド K9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
  • フレックスシャフト用アクセサリーバッグ RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト用アクセサリーバッグ

    RIDGID(日本エマソン)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
  • フレックスシャフト K9-306 JP 100V RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト K9-306 JP 100V

    RIDGID(日本エマソン)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌日出荷
  • チェーンノッカー K9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー K9-306 102mm

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番65-1959-86
  • チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
  • チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
    アズワン品番65-1959-83
  • チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
  • チェーンノッカーK9-102 38mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-102 38mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
    アズワン品番65-1959-80
  • ホイールベアリング RIDGID(日本エマソン)

    ホイールベアリング

    RIDGID(日本エマソン)
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷